Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Rollbrett "Floor Surfer" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612194501
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2168
EAN/GTIN:
     05704954216801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
rollbrett kinder

  • Mit Kinderphysiotherapeuten für Bewegungstherapie entwickelt
  • Sichere Nutzung unabhängig von motorischen Fähigkeiten
  • Spezielle, ergonomische Form unterstützt Steiß-/Brustbein
  • Fahren im Sitzen oder Liegen für abwechslungsreiche Übungen
  • Bereits für Kinder ab 1 Jahr geeignet


Das Gonge Rollbrett "Floor Surfer" – Spaß und Erfolg
Das Rollbrett "Floor Surfer" von Gonge vereint Form und Funktion zu einem idealen Trainingsgerät für die Arbeit mit Kindern. Das Rollbrett wurde in Zusammenarbeit mit Kinderphysiotherapeuten entwickelt, um bestmöglich auf die kindliche Anatomie einzugehen. So ist die ganze Form des Rollbretts abgerundet und eine schmale Spitze ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit für die Arme. Die gepolsterte Erhöhung im Vorderbereich unterstützt das Steißbein beim Sitzen und das Brustbein beim Liegen. So ist das Gonge Scooter-Board Floor Surfer für viele verschiedene Übungen und Spiele einsetzbar.

Weitere Details zum Gonge Scooter-Board Floor Surfer:
  • Material: Kunststoff mit Einlagen aus EVA-Schaumstoff
  • Material (Reifen): Aus klarem Polyurethan (PU), besonders abriebfest - keine Spuren auf Böden
  • Maße (LxBxH): 56x37x14 cm
  • Räder mit Doppelkugellager
  • Belastbar bis 100 kg

  • Alter: 1 - 6 Jahre
  • Rollbrettausführung: Ergonomisch
  • Material:: Kunststoff mit EVA-Schaum
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kita
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Maße: 56x37x14 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Rollbrett, Rollbretter, Floor, Surfer, Scooter, Board, Roller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 74,14*
€ 94,00*
Lager 479
13
€ 6,29*
ab € 90,06*
€ 112,41*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gonge
2194514
ab € 74,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.