Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Lagerungshilfen - Rollen
>
Lagerungsrolle
>
Artikel
Sport-Thieme Lagerungsrolle Weiß,100x30 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612195807
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3155021-weiß
EAN/GTIN:
04044475064163
Suchbegriffe:
Lagerungsrolle
lagerungsrolle weiß
lagerungsrolle
Sehr gute Lagerungseigenschaften
Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder
Mit Reißverschluss
Härteres Material
Die Sport-Thieme Lagerungsrolle für die Lagerungstechniken in der Bobath-Therapie
Harte Lagerungsrollen werden häufig bei Bobath-Anwendungen und bei Menschen mit spastischen Störungen eingesetzt. Spastiken sind durch eine unkontrollierte, erhöhte Muskelspannung gekennzeichnet. Durch spezielle Lagerungstechniken mit den Lagerungsrollen soll der Muskeltonus reguliert werden. Dadurch können die Spastiken gehemmt oder vermieden werden.
Sport-Thieme Lagerungsrolle/Bobath-Rolle/Spastiker-Rolle bei Wahrnehmungsstörungen
Bobath-Spastiker-Rollen sind härter als andere Lagerungsrollen. Deshalb sind diese Lagerungshilfen besonders für Personen mit Wahrnehmungsstörungen geeignet. Die Lagerung mit diesen härteren Rollen bietet die Möglichkeit, die Wahrnehmung des eigenen Körpers durch höhere Spürinformationen zu intensivieren.
Produktdetails
Material innen: Hochwertiger Polyätherschaum
Obermaterial: Kunstleder: 100 % Polychlorid
Mit Reißverschluss
Farbe: je nach Ausführung: Weiß, Blau
Farbe: Weiß
Therapieart: Stabilisierung; Bobath-Therapie
Anwendungsbereich: Wirbelsäule
Außenmaterial: Polychlorid
Material Füllung: Polyätherschaum
Maße: 100x30 cm
Gewicht: 19 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge x Durchmesser:
100x30 cm
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Lagerungshilfen
>
Lagerungsrollen
Weitere Suchbegriffe:
Gymnastik
,
Lagerungs-Hilfen
,
Gymnastikrollen
,
Polster
,
Lagerungshilfen
,
Lagerungskissen
,
Schaumstoff
,
Therapie
,
Bobathrolle
,
Rollen
,
Spastikerrolle
,
Schaumstoffrolle
,
Basale
,
Stimulation
,
Fitnessrolle
,
Bobath
,
Gymnastikrolle
,
hart
,
kunstleder
,
Therapietischrolle
,
Therapietischrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Blau,100x20 cm
Sport-Thieme
3155013_pe-blau
ab € 58,68*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Blau,100x30 cm
Sport-Thieme
3155021
ab € 89,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Blau,100x40 cm
Sport-Thieme
2195865
ab € 128,97*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Blau,100x50 cm
Sport-Thieme
2195878
ab € 186,34*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Blau,120x40 cm
Sport-Thieme
3155030-blau
ab € 140,94*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Blau,150x50 cm
Sport-Thieme
3155048-blau
ab € 233,01*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Weiß,100x20 cm
Sport-Thieme
3155013_pe-weiß
ab € 58,71*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Weiß,120x40 cm
Sport-Thieme
3155030-weiß
ab € 141,73*
Ähnlich
Sport-Thieme Lagerungsrolle Weiß,150x50 cm
Sport-Thieme
3155048-weiß
ab € 229,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen