Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lagerungswürfel Blau,50x45x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612197018
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1001300014-blau
EAN/GTIN:
     04044475065832
Suchbegriffe:
Lagerungswürfel
Positurwürfel
Stufenbett
Stufenbettkissen

  • Sehr gute Lagerungseigenschaften
  • Aus hochwertigen Polyätherschaum
  • Hygienisch, leicht zu Reinigen
  • Hautfreundliches Kunstleder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Lagerungswürfel: Pflegeleicht und widerstandsfähig
Das Positurkissen verfügt durch den verwendeten, hochwertigen Polyätherschaum über gute Lagerungseigenschaften. Es kann als Bandscheibenwürfel in Pflege, aber auch als Gymnastikwürfel in der Physiotherapie und Reha verwendet werden. Der Stufenablage-Würfel ist dabei hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid), mit Reißverschluss. Bei herkömmlicher Nutzung ist der Sport-Thieme Lagerungswürfel belastbar bis 70 kg.

  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Rücken
  • Therapieart: Lagerung
  • Bezug: Kunstleder
  • Füllung: Schaumstoff
  • Farbe: Blau
  • Material Füllung: Polyätherschaum
  • Außenmaterial: Kunstleder
  • Maße: 50x45x40 cm
  • Gewicht: 3,2 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
BxTxH:
50x45x40 cm
Weitere Suchbegriffe: Stufenbettwürfel, Stufenlage Würfel, Stufenlagekissen, Stufenlagerungskissen, Stufenlagewürfel, lagerungswürfel, bandscheibenwürfel, entlastungswürfel, Stufenlagerquarder, Kunststoffquader, Positurkissen, Bandscheibenentlastungswürfel, Gymnastikwürfel, Stufenlagerungswürfel, Lagerungsklotz, Lagerungsklötze, Therapiewürfel, Lagerungsquader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2627117
ab € 21,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
1001300022-blau
ab € 18,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155161-blau
ab € 57,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155170-blau
ab € 112,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
1001300022-weiß
ab € 18,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
2627104
ab € 21,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155161-weiß
ab € 56,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
1001300014-weiß
ab € 94,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
3155170-weiß
ab € 112,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.