Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell-Set Leicht


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612198008
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2198008
EAN/GTIN:
     04044475077507
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Spiele-Sets
kettlebell

  • Ideal für das funktionelle Kraft-Training
  • Besonders handliche, rutschfeste Griffbügel
  • Für den Indoor- und Outdoor Einsatz geeignet
  • 10 Jahre Garantie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Kettlebell-Set – besonders robust und langlebig
Das Sport-Thieme Kettlebell-Set ist dank der schweren, massiven Hanteln sehr robust und langlebig. Zudem können Sie die Kugelhanteln perfekt im Innen- und Außenbereich einsetzen. Die rutschfesten Griffe sorgen für den nötigen Halt bei Ihrer Trainingseinheit.

Produktdetails:
  • Aus schwerem, massivem Gusseisen
  • Rutschfeste Griffe für guten Halt
  • Besonders langlebig, keine Verschleißteile

Das Kettlebell-Set ist in 4 Ausführungen erhältlich:
  • Leicht: 1x 4 kg, 1x 8 kg, 1x 12 kg, 1x 16 kg
  • Mittel: 1x 12 kg, 1x 16 kg, 1x 20 kg, 1x 24 kg
  • Schwer: 1x 20 kg, 1x 24 kg, 1x 28 kg, 1x 32 kg
  • Komplett: 1x 4 kg, 1x 8 kg, 1x 12 kg, 1x 16 kg, 1x 20 kg, 1x 24 kg, 1x 28 kg, 1x 32 kg

Maße (ø Kettlebell x Höhe x ø Griff):
  • 4 kg: 8,9x16x2,7 cm
  • 6 kg: 10,5x18,7x2,8 cm
  • 8 kg: 12x20,5x3,2 cm
  • 10 kg: 12,5x20,8x3,2 cm
  • 12 kg: 14x21,8x3,2 cm
  • 14 kg: 14x23x3,4 cm
  • 16 kg: 15,2x23,8x3,7 cm
  • 20 kg: 16x24,5x3,7 cm
  • 24 kg: 17,5x26x3,7 cm
  • 28 kg: 18,5x27x3,7 cm
  • 32 kg: 19,5x28x3,6 cm

  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Lackierung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Leicht
Weitere Suchbegriffe: Funktionstraining, Gruppen-Fitness, Groupfitness, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Functional, Training, Kettleball, kettlebel, Gruppenfitness, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Sets, Gewichtskugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 21,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,33*
€ 131,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 109,42*
€ 130,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,04*
€ 123,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,79*
€ 118,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,02*
€ 101,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.