| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612198604 Herst.-Nr.: M581175 EAN/GTIN: 05420057016901 |
| |
|
| | |
| - Für Spiel, Sport und Therapie
- Weiche Oberfläche, daher gut zu greifen
- Rollt nicht weg
- Gut sichtbar durch leuchtende Farben
- Set mit 6 Bällen
Der Motorikball mit eingebauter BremseDer Motorikball ist eignet sich für den Sportunterricht oder die Therapie. Von außen sieht er aus wie ein richtiger Ball, im Inneren steckt der Clou: Dank der Füllung aus Granulat rollt der Ball nicht weit weg. Wird er einmal mit Schwung gekickt oder geworfen, bleibt der Motorikball nach einigen Metern wieder stehen. So eignet er sich ideal zum Erlernen von Schießen, Dribbeln, Werfen und Fangen. Beim Auftrumpfen springt er manchmal in eine unerwartete Richtung. Kinder und Erwachsene schulen ihre Motorik und haben mit diesen bunten Bällen viel Spaß. Produktdetails:- Je ein Ball in Rot, Gelb, Blau, Grün, Lila und Orange
- Mit Nadelventil
- Farbe: Blau; Bunt; Gelb; Grün; Orange; Rot; Lila
- Material: Kunststoff
- Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
- Balltyp: Greifball; Motorikball
- Gewicht: 230 g
- Durchmesser: 17 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Ball-Sets, Ball-Set, Bremsball, Therapiebälle, Developmental, Ballset, Ballsets, Motorikbälle, Feinmotorik, Motorikspiel, Motorikball, Motorik-Ball, Motorik-Bälle, Motorikspiele, Motorikspielzeug, Motorikverbesserung, Fühlball, Fühlbälle, Tastball, Tastbälle, Motorik, fördern, Hände, Haptisch, Haptische, Reize, Motorikentwicklung |
| | |
| |