Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Kompakthantel
>
Artikel
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 20 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612200633
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
JDB63 20 kg
EAN/GTIN:
04044475078184
Suchbegriffe:
Kompakthantel
20 kg kompakthantel
kompakthantel
Bodenschonende Gummiummantelung
Ergonomische, leicht gewölbte Griff-Form
Rutschfeste Griffe für optimalen Halt
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" - professionelles Studioequipment
Die Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" ist extrem robust und daher besonders langlebig. Ideal für den Dauereinsatz im Freihantelbereich in Fitness-Studios. Durch die mit Gummi ummantelten Gewichte wird der Bodenbelag und die Kurzhantel optimal geschont, falls eine Hantel mal runterfällt. Auch das Ablegen ist geräuschärmer. Der gerändelte Griff der Kurzhantel ist ergonomisch geformt und daher sehr griffig.
Produktdetails:
Verchromter, gerändelter Griff
Kratz- und stoßunempfindlich
Mit integrierter Kg-Angabe
In 18 Gewichtklassen (1 – 30 kg)
Gewicht: 20,0 kg
Beschaffenheit Griff: verchromte, gerändelte Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Kurzhanteln
Weitere Suchbegriffe:
Hantel
,
Core-Training
,
Kraftsport
,
Hanteln
,
Fitness
,
kraft-training
,
Kleingerät
,
Krafttraining
,
Kurzhantel
,
Kurzhanteln
,
Gewichte
,
Gummihantel
,
Home-Gym
,
Kleingeräte
,
Core-Trainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 10 kg
Sport-Thieme
JDB63 10 kg
ab € 32,58*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 12,5 kg
Sport-Thieme
JDB63 12,5 kg
ab € 42,21*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 15 kg
Sport-Thieme
JDB63 15 kg
ab € 49,47*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 17,5 kg
Sport-Thieme
JDB63 17,5 kg
ab € 56,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 2 kg
Sport-Thieme
JDB63 2 kg
ab € 7,29*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 22,5 kg
Sport-Thieme
JDB63 22,5 kg
ab € 69,72*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 25 kg
Sport-Thieme
JDB63 25 kg
ab € 78,43*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 27,5 kg
Sport-Thieme
JDB63 27,5 kg
ab € 83,87*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 30 kg
Sport-Thieme
JDB63 30 kg
ab € 113,16*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 4 kg
Sport-Thieme
JDB63 4 kg
ab € 13,35*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 5 kg
Sport-Thieme
JDB63 5 kg
ab € 16,65*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 6 kg
Sport-Thieme
JDB63 6 kg
ab € 19,69*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 7 kg
Sport-Thieme
JDB63 7 kg
ab € 24,05*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 8 kg
Sport-Thieme
JDB63 8 kg
ab € 25,95*
Ähnlich
Sport-Thieme Kompakthantel "Gummi" 9 kg
Sport-Thieme
JDB63 9 kg
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen