Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Slackline
>
Artikel
Slackline-Set "Halle", mit Pfosten Pfosten 80x80 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612204000
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
17017
EAN/GTIN:
04044475123204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
Spiele-Sets
Inkl. Ratsche und Schäkel, Schutzpolster, Slackline
Pfosten passen exakt in die jeweilig vorhanden Bodenhülsen
Verschiedene Hülsen-Ausführungen erhältlich
Schnell einsatzbereit dank einfacher Montage
Absolut sicher und stabil – Made in Germany
Das Slackline-Set "Halle" mit Pfosten – Stabil und sicher
Bisher war es kaum möglich Slackline-Einheiten auch während der Hallensaison im Herbst und Winter oder bei schlechtem Wetter in den Schulsport zu integrieren. Behelfsmäßig wurden Slacklines zwischen Reckstangen, Volleyballpfosten oder Sprossenwänden gespannt. Mit der Folge, dass die Sportgeräte beschädigt wurden. Durch eine gespannte Slackline entstehen gewaltige Zugkräfte, für die herkömmliche Sportgeräte nicht ausgelegt sind. Mit dem Slackline Hallen-Set ist der akrobatische Sport nun auch in der Halle problemlos möglich. Die Sets bestehen aus extrem stabilen Pfosten, die in vorhandene Bodenhülsen im Hallenboden eingesteckt werden können. Diese kurzen Slacklinepfosten sind speziell auf die hohen Belastungen beim Slacklinen ausgelegt und verhindern Beschädigungen an Bodenhülsen und anderem Inventar. Zudem bieten die enthaltenen Schutzpolster und fest verbundene Schäkel und Ratschen eine hohe Sicherheit für Slackliner.
Ausführungen:
Pfosten 80x80 mm: Für Volleyball-Bodenhülsen (Hülse 82x82 mm)
Pfosten ø 76,0 mm: Für Volleyball-Bodenhülsen (Hülse ø 78 mm)
Pfosten ø 82,5 mm: Für Volleyball-Bodenhülsen (Hülse ø 85 mm)
Pfosten ø 102 mm: Für Hülsenreck-Bodenhülsen (Hülse ø 105 mm)
Set Bestandteile:
1 Slacklinepfosten mit fest verbundener Spannratsche (G-Link)
1 Slacklinepfosten mit Edelstahlschäkel
1 Slackline Basic (50 mm Breite, 8-10 % Dehnung, 100 % Polyester) mit vernähter Schlaufe
2 Pfostenschutzpolster
1 Anleitung
Technische Details:
Pfostenmaterial: Stahl
Einhängehöhe der Slackline: 60 cm bzw. 70 cm bei den Pfosten ø 102 mm
Slacklinebreite: 50 mm
Länge der Slackline: 11 m bzw. 17 m bei den Pfosten ø 102 mm
Maximale Belastbarkeit: 100 kg
Einsatzgebiet: Indoor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pfosten 80x80 mm
... >
Freizeitspiele
>
Slackline
>
Slackline Gestelle
Weitere Suchbegriffe:
sport-thieme slackline
,
spiele sets
,
Trendsport
,
Schulsport-Set
,
Slackline-Set
,
Slackline-Pfosten
,
Turnhallen-Set
,
Indoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,16*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 323,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 392,36*
€ 466,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 389,13*
€ 463,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 360,84*
€ 429,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 354,97*
€ 422,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 323,16*
€ 384,56
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Slackline-Set "Halle", mit Pfosten Pfosten ø 102 mm
Sport-Thieme
17018
ab € 446,09*
Ähnlich
Slackline-Set "Halle", mit Pfosten Pfosten ø 76,0 mm
Sport-Thieme
17021
ab € 320,98*
Ähnlich
Slackline-Set "Halle", mit Pfosten Pfosten ø 82,5 mm
Sport-Thieme
17019
ab € 309,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen