Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumann+Trapp Vogelnestschaukel "Robinie" Aufhängehöhe 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612206309
Hersteller:
     Baumann+Trapp
Herst.-Nr.:
     H4650R-220
EAN/GTIN:
     04260415021076
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Aus Robinie gefertigt – extrem witterungsbeständig
  • In 2 Aufhängehöhen erhältlich: 220 cm oder 250 cm
  • Lieferung inkl. original Huck Vogelnest


Baumann+Trapp Vogelnestschaukel "Robinie"
Die Baumann+Trapp Vogelnestschaukel "Robinie" hält extremer Witterung und dem Angriff unterschiedlichster Schädlinge stand. Alle Robinienschaukeln werden individuell gefertigt und integrieren sich aufgrund ihres Krummwuchses ideal in einen natürlichen Spielplatzbereich. Aufgrund ihrer hohen Resistenzklasse (1 bis 1-2) können die Pfosten direkt einbetoniert werden, Pfostenschuhe sind hier nicht nötig.

  • Aufhängehöhe: 220 cm
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Sand ; Fallschutzplatten; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel; Rasen
  • Sicherheitsbereich : 4,20x8,00 m
  • Fallschutz: 33,6 m²
  • Aufstellmaße: 4,20x3,10 m
  • Max. Fallhöhe : 145 cm
  • Kettenlänge: 190 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Sportstätte
  • Lieferumfang: Aufhängeseile; Vogelnest; Schaukelgestell
  • Holzart: Robinie
  • Material Gestell: Holz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 220 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukel-Schale, Schaukel-Schalen, Schaukeln, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, außen, Holzschaukel, Outdoor, Spielplatz-Aktion, Holzschaukeln, Spielplatzgerät, aus, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.392,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.666,56*
€ 4.363,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.619,04*
€ 4.306,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.483,73*
€ 4.145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.419,61*
€ 4.069,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.392,59*
€ 4.037,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.