Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maillith Boulderwand zur Wandmontage 8 Kletterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612219471
Hersteller:
     Maillith
Herst.-Nr.:
     2219471
EAN/GTIN:
     04044475059428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boulderwand
boulderwand

  • Zur Montage an einer tragfähigen Betonwand
  • Wetterfest
  • Lieferung inkl. Stahlrahmen
  • Kletterplatten in Schieferplattenstruktur
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Maillith Boulderwand zur Wandmontage: Aus Polymerbeton
Die Maillith Boulderwand zur Wandmontage lädt zum Klettern ein! Ein Spaß, der von Kindern Konzentration, Kraft und Körperbeherrschung fordert und zur Sensibilisierung der Körperwahrnehmung beiträgt. Das Skelett der Boulderwand zur Wandmontage bildet ein feuerverzinkter Stahlrahmen, der an der vorhandenen, massiven Wand aus Vollbeton (mind. 100 mm dick) montiert wird. Das bestehende Mauerwerk muss eine Mindeststärke von 110 mm haben. Die 3 cm starken Platten verschrauben Sie direkt am Gerüst.

Mit losen Klettergriffen zur individuellen Routengestaltung
Die Klettergriffe aus Kunstharz werden mittels Edelstahl-Zylinderkopfschrauben M10 an der Boulderwand befestigt. So können Sie beliebig die Routen verändern.

Klettern ohne Seilsicherung
Das Klettern ohne Seilsicherung ist erlaubt, da die Boulderwände nach DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und gemäß den Vorgaben der GUV konzipiert sind.

Produktdetails:
  • Feuerverzinkter Stahlrahmen (BxH): ca. 123x235,5 cm
  • Kletterplatten (BxH): ca. 125x120 cm
  • Gewicht pro Platte: ca. 110 kg
  • Klettergriffe in Farben und Größen sortiert
  • Auf einem Stahlrahmen sind je 2 Kletterplatten übereinander angeordnet

Ausführungen:

2 Kletterwandplatten
  • Kletterfläche ca. 2,95 m²
  • BxH: 125x236 cm
  • Inkl. 20 losen Klettergriffen

4 Kletterwandplatten
  • Kletterfläche ca. 5,90 m²
  • BxH: 250x236 cm
  • Inkl. 40 losen Klettergriffen

6 Kletterwandplatten
  • Kletterfläche ca. 8,85 m²
  • BxH: 375x236 cm
  • Inkl. 60 losen Klettergriffen

8 Kletterwandplatten
  • Kletterfläche ca. 11,80 m²
  • BxH: 500x236 cm
  • Inkl. 80 losen Klettergriffen

Hinweis Polymerbeton
Polymerbeton ist eine Betonart, die mit einem Kunstharz gebunden ist. Er nimmt kein Wasser auf und ist absolut wetterfest und frostsicher. Außerdem ist er sehr resistent gegen mechanische Beschädigungen. Im Vergleich zu Zementbeton hat Polymerbeton die dreifache Druck- und Biegezugfestigkeit und ist resistent gegen aggressive chemische Einflüsse und UV-Bestrahlung.

  • Verwendung: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Produktart: zur Wandmontage
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Norm: DIN EN 1176
  • Material Wand: Polymerbeton
  • Material Griffe/Tritte: Kunstharz
  • Aufstellmaße: 500x236 cm
  • Lieferumfang: 8 Kletterelemente; 80 Klettergriffe
  • Gewicht: 880 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Kletterplatten
Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Trendsport, Klettern, Bouldern, Kletterwand, Free-Climbing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.341,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.657,89*
€ 10.302,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.601,86*
€ 10.236,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.409,71*
€ 10.007,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.341,07*
€ 9.925,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maillith
2219442
ab € 2.353,83*
Ähnlich
Maillith
2219455
ab € 4.453,07*
Ähnlich
Maillith
2219468
ab € 6.543,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.