Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelbrett "Easy Swing"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612220909
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-50-9
EAN/GTIN:
     04044475019699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukelbrett
schaukelbrett

  • Für öffentliche Spielplätze
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Vielseitig einsetzbar
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Schaukelbrett "Easy Swing": Schaukeln im Liegen
Das Huck Seiltechnik Schaukelbrett "Easy Swing" besteht aus 4 feuerverzinkten Stahlpfosten und dem beliebten Huck Schaukelbett. Die Liegefläche des Schaukelbettes besteht aus der bewährten Vogelnest-Gliedermatte und hat einen leicht gebogenen Kopfteil. Umrahmt ist die Liegefläche mit einer Polsterung wie beim Original-Huck-Vogelnest. Dank der 4 Aufhängepunkte ist eine angenehme, horizontale Schaukelbewegung möglich.

Produktdetails:
  • 4 Standpfosten aus Stahl (ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 3,00 m abzüglich Einbautiefe
  • Größe Liegefläche: 1,20x1,90 m
  • 4 Aufhängepunkte inkl. Sicherheitsfangketten
  • Aufhängehöhe stufenlos einstellbar, max. 2 m
  • Betonbedarf: 1,45 m³
  • Max. Benutzeranzahl: 5
  • Blaue Farbe zum Streichen vor Ort liegt bei
  • Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

  • Aufhängehöhe: 200 cm
  • Untergrund : Sand ; Fallschutzplatten; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel; Rasen
  • Max. Fallhöhe : 125 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Therapieeinrichtung
  • Sicherheitsbereich : 7,05x2,25 m
  • Fallschutz: 15,6 m²
  • Aufstellmaße: 2,65x1,85x2,44 m
  • Lieferumfang: Vogelnest; Schaukelgestell; Aufhängung; Schaukelmatte
  • Metallart: Stahl
  • Betonbedarf: 1,45 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 5
  • Material Gestell: Metall

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Spielplatzgeräte, Schaukeln, für, Behinderte, schaukel, erwachsene, Schaukelgerüst, Mehrkindschaukel, Schaukelnest, draußen, außen, Viereck, Kinder, Mehrkindschaukeln, Liegeschaukel, Schaukelliege, Schaukelbett, Hängeliege, Hängeliegen, Schwebeliege, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.775,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.043,06*
€ 3.621,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.999,94*
€ 3.569,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.871,83*
€ 3.417,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,88*
€ 3.341,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.775,54*
€ 3.302,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.