Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbretter-Set "Color-Line"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612235804
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     13028000
EAN/GTIN:
     04260286362933
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
Spiele-Sets
gleitrollbrett sport-thieme

  • Extra leichte Rollbretter für Kigas und Grundschulen
  • Robust und belastbar – perfekt für den Dauereinsatz
  • Besonders sicher wegen niedrigem Schwerpunkt und runder Form
  • Hervorragendes Handling mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen
  • Nervenschonend: extra leise Flüsterrollen


Sport-Thieme Rollbretter-Set "Color-Line" – Farbe für die Sportstunde!
Das knallig bunte Sport-Thieme Rollbretter-Set "Color-Line" macht Schluss mit grauem Turnhallen-Alltag. Die Farben und runden Formen sorgen für strahlende Gesichter in Schulen und Kindergärten. Die leichten Rollbretter können auch von kleinen Kindern problemlos genutzt werden. Ein wahrer Segen für das Betreuungs- und Erziehungspersonal und die Lehrenden sind die super leisen Flüsterrollen – Jetzt verstehen Sie auch bei großem Rollbrett-Gewusel in der Halle noch Ihr eigenes Wort. Dank stabiler Materialien und besonders sorgfältiger Verarbeitung ist das Sport-Thieme Rollbrett-Set Color-Line perfekt für den dauerhaften Einsatz in Sportstunden, beim Kinderturnen oder im Kindergarten.

Hinweis: Die Rollen sind dem Set lose beigelegt und werden einfach mit dem beigefügten Werkzeug verschraubt.

Weitere Details zum Set Rollbretter:
  • Maße (LxB): 60x35 cm
  • Rollbrettstärke: 15 mm
  • Form: ergonomisch abgerundet, tailliert
  • Rollen: 4 kugelgelagerte Lenkrollen
  • Belastbar: bis 100 kg
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Farben: je 1 Pink, Orange, Blau, Grün

  • Material:: Holz
  • Alter: 1 - 6 Jahre; 6 - 10 Jahre
  • Rollbrettausführung: Ergonomisch
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kita; Grundschule
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • Maße: 60x35x8,5 cm

Weitere Suchbegriffe: spiele sets, Rollbrett, Rollbretter, Schulset, Kindergartenfahrzeug, Rollbretter-Set, Kindergarten-Rollbrett, Schulsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 46,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 228,90*
€ 272,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 226,69*
€ 269,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 217,98*
€ 259,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 211,21*
€ 251,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 186,84*
€ 222,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.