Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swimsportec Schwimmtrainingsbank "Bio-SwimBench" Ohne Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612236012
Hersteller:
     Swimsportec
Herst.-Nr.:
     SP00002000
EAN/GTIN:
     04044475123464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimm-Technik Trainingsgeräte
schwimm-technik trainingsgeräte

  • Made in Germany
  • Mit elektronischer Widerstandseinheit
  • Inkl. Bank mit Auflagepolster
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Swimsportec Schwimmtrainingsbank "Bio-SwimBench": Trainiert die Technik
Die Swimsportec Schwimmtrainingsbank "Bio-SwimBench" besteht aus einer Trainingsbank, Seilen und Paddles. Die Trainingsbank ist fest stehend und mit einem Auflagepolster versehen, durch das bequem trainiert werden kann. Die isokinetische Trainingsbank besitzt eine elektronisch geregelte Widerstandseinheit wie beim BioMeter, jedoch reduzierten Auswertungsmöglichkeiten. Zudem zeigt das Display die Arbeit (in Nm) und Geschwindigkeitswahlregler für 10 Stufen an. Integrierter Rechnerausgang zur Verwendung der optionalen Software oder eines Druckers. Die Swimsportec Schwimmtrainingsbank "Bio-SwimBench" mit zusätzlicher Software zeigt die Bewegung, die der Schwimmer aufbringt, in einer Kurve an.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Aluminium einbrennlackiert
  • LxBxH: 250x60x90 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Software
Weitere Suchbegriffe: Schwimm-Zugseil, Schwimm-Trainingszubehör, Bio-Swimbench, Biokinetic, Isokinetische, Trainingsbank, Biometer, Swimbench, Isokinetic, Training, Schwimmbank, Schwimmen-Widerstandstrainer, Schwimmen-Training, Armzug-Trainingsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.210,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.390,28*
€ 5.224,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.363,35*
€ 5.192,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.260,06*
€ 5.069,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.219,43*
€ 5.021,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.210,42*
€ 5.010,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swimsportec
2249416
ab € 4.651,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.