Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Unterwassertrampolin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612241601
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     77000
EAN/GTIN:
     04260477181411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rebounding
Trampolin
Wassertrampolin
Schwimmtrampolin

  • Unterwassertrampolin für Training und Therapie geeignet
  • Stoßdämpfende Rahmenpolsterabdeckung
  • Chlorwasserbeständig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Eurotramp Unterwassertrampolin: Springen Sie sich in das nächste Trainingslevel!
Mit dem Eurotramp Unterwassertrampolin ist nun auch das Rebounding unter Wasser möglich. Das Unterwasser-Trampolin besticht durch seine Qualität und sein Design: Dank einer stoßdämpfenden Rahmenpolsterabdeckung aus hochwertigem Neopren ist eine Verletzungsgefahr minimiert. Sie lässt sich mit Hilfe eines Klettverschlusses fest mit dem Sprungtuch verbinden und ebenfalls leicht entfernen. Außerdem schützt sie das Trampolin vor Beschädigungen. Die abnehmbaren, chlorwasserbeständigen Saugfüße sorgen für einen optimalen Halt unter Wasser und wirken einem Verrutschen entgegen. Durch die leichte Demontage der Saugfüße lässt sich das Trampolin optimal und platzsparend verstauen. Das Eurotramp Unterwassertrampolin ist sehr pflegeleicht und daher langlebig.

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
  • Trainingsbereich: Aqua Fitness
  • Material Rahmen: V4A Edelstahl
  • Material Rahmenpolster: Neopren
  • Material Sprungtuch: PVC-beschichtetes Gittergewebe
  • Material Füße: Saugfüße
  • Maße Rahmen: 100x100 cm
  • Maße Sprungtuch: 73,5x73,5 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Verspannung: Stahlfedern
  • Rahmenhöhe: 27 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,04*
€ 1.295,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,99*
€ 1.288,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,40*
€ 1.244,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.002,01*
€ 1.192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,53*
€ 1.160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,28*
€ 1.112,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.