Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Extra stark,2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612255138
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-2014
EAN/GTIN:
     04260071638281
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Made in Germany
  • Optimale Dehneigenschaften
  • Griffig und reißfest
  • 2,5 m inkl. Übungsanleitung und nach DIN 7909
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Artzt Vitality Fitnessband latexfrei: Ideal für Allergiker
Das Artzt Vitality Fitnessband latexfrei ist latexfrei und somit besonders geeignet für Allergiker. Das Trainingsband hat vergleichbare Dehneigenschaften wie ein Latexband: lineares Kraft-Dehnungsverhalten. Da diese Bänder ein optimales Dehnungsverhalten besitzen, ist ein gelenkschonendes Training möglich.

Produktdetails:
  • Halogenisierte Oberfläche: Besonders griffig und länger haltbar
  • Bedarf keiner Pflege oder Puder
  • Synthesekautschuk aus Polyisopren

  • Zugstärke: Extra Stark
  • Farbe: Blau
  • Länge: 250 cm
  • Material: Latexfrei; Naturkautschuk
  • Breite: 8 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Widerstand:
Extra stark
Länge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, bodyband, Fitnessband, Bänder, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Expander, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-4004
ab € 89,60*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-4001
ab € 89,89*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-2013
ab € 12,38*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-2011
ab € 12,41*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-2012
ab € 12,42*
Ähnlich
Ludwig Artzt
LA-4002
ab € 89,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.