Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Artikel
Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Extra stark,25 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612255239
Hersteller:
Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
LA-4004
EAN/GTIN:
04260071638441
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Made in Germany
Optimale Dehneigenschaften
Griffig und reißfest
2,5 m inkl. Übungsanleitung und nach DIN 7909
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Artzt Vitality Fitnessband latexfrei: Ideal für Allergiker
Das Artzt Vitality Fitnessband latexfrei ist latexfrei und somit besonders geeignet für Allergiker. Das Trainingsband hat vergleichbare Dehneigenschaften wie ein Latexband: lineares Kraft-Dehnungsverhalten. Da diese Bänder ein optimales Dehnungsverhalten besitzen, ist ein gelenkschonendes Training möglich.
Produktdetails:
Halogenisierte Oberfläche: Besonders griffig und länger haltbar
Bedarf keiner Pflege oder Puder
Synthesekautschuk aus Polyisopren
Zugstärke: Extra Stark
Farbe: Blau
Material: Latexfrei; Naturkautschuk
Breite: 11,5 cm
Länge: 6 m
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Widerstand:
Extra stark
Länge:
25 m
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Therapie-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
fitnessband blau
,
bodyband
,
Fitnessband
,
Bänder
,
Widerstandsband
,
Widerstandstrainer
,
Expander
,
Widerstandstraining
,
Widerstandsbänder
,
Widerstands-Band
,
Widerstands-Bänder
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Core-Training
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Rumpfmuskulatur
,
Core-Trainer
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 479
7 Tage
5
€ 6,29*
ab € 89,83*
€ 110,95*
Lager 635
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 92,69*
€ 114,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Extra stark,2,5 m
Ludwig Artzt
LA-2014
ab € 12,42*
Ähnlich
Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Gelb,25 m
Ludwig Artzt
LA-4001
ab € 89,87*
Ähnlich
Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Grün,2,5 m
Ludwig Artzt
LA-2013
ab € 12,34*
Ähnlich
Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Leicht,2,5 m
Ludwig Artzt
LA-2011
ab € 12,41*
Ähnlich
Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Mittel,2,5 m
Ludwig Artzt
LA-2012
ab € 12,40*
Ähnlich
Artzt Vitality Fitnessband latexfrei Rot,25 m
Ludwig Artzt
LA-4002
ab € 89,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen