Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbrettbahn-Set "Flizzer" Für Turnbank 4 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612261922
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2261922
EAN/GTIN:
     04044475034517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbrettbahn
Spiele-Sets
Turnbank
sport-thieme turnbank

  • Leichter Auf- und Abbau
  • Einfach zu transportieren
  • Für alle Turnbänke nach DIN
  • Rollbahn für Kindergärten und Schulen
  • Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung


Sport-Thieme Rollbrettbahn-Set "Flizzer"
Jetzt kommt Bewegung in die Sporthalle! Die Rollbrettbahn Flizzer ist ein vielseitig einsetzbares Gerät für alle DIN-Turnbänke. Hängen Sie die Bahn einfach in eine vorhandene Sprossenwand ein und schon geht es los.

Vorteile
  • Stabile Konstruktion aus robustem Birken-Multiplex-Holz
  • Die Einzelstücke sind mit sicheren Verschlüssen verbunden
  • Mit seitlichen Führungsleisten zur Sicherung des Laufs des Rollbrettes
  • Ein Auslaufkeil sorgt für einen nahtlosen Bodenanschluss in unterschiedlichen Schräglagen
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Rollbahnbreite ca. 29 cm
  • Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Ausführungen
  • Für Turnbank 3 m – Rollbrettbahnlänge 4,18 m
  • Für Turnbank 3,5 m – Rollbrettbahnlänge 4,68 m
  • Für Turnbank 4 m – Rollbrettbahnlänge 5,20 m
  • Für Turnbank 4,5 m – Rollbrettbahnlänge 5,70 m

Die Sport-Thieme Rollbrettbahn „Flizzer“ ist damit für alle gängigen Turnbanklängen lieferbar.

Eine Rollbrettbahn – vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die Rollbrettbahn „Flizzer“ ist eine Rollbahn für Kindergärten und Schulen, für den Abenteuersport und Sportförderunterricht sowie für therapeutische Praxen, Fördereinrichtungen und Kliniken. Auch in der Psychomotorik und sensorischen Integrationstherapie wird die Sport-Thieme Rollbrettbahn gerne und oft eingesetzt.

Leichter und schneller Aufbau
Die einzelnen Bahnenteile der Rollbrettbahn sind ohne Werkzeug leicht auf- und abzubauen und raumsparend auf kleinstem Raum unterzubringen. Das längste Einzelstück ist 108 cm lang. Damit sind die einzelnen Elemente der Rollbrettbahn auch in einem PKW leicht zu transportieren. Mit Hilfe der an den Sport-Thieme Turnbänken angebrachten Einhängeleiste lässt sich die Rollbrettbahn auch in vorhandene Sprossenwände oder Barrenholme in einer Höhe von 60 bis 180 cm einhängen. Lieferung ohne Turnbank, Sprossenwand und Rollbrett.

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule
  • Farbe: Holz-Natur
  • Breite: 29 cm
  • Material: Birken-Multiplex-Holz
  • Länge: 5,20 m
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Turnbank 4 m
Weitere Suchbegriffe: rollbrettbahn, Bewegungsbaustelle, Rollbrett-Bahn, Flizzer, Bewegungsbaustellen, Flitzerbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.035,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.035,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.148,20*
€ 1.366,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.140,04*
€ 1.356,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.093,77*
€ 1.301,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.063,87*
€ 1.266,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.035,18*
€ 1.231,86
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2261906
ab € 868,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2261919
ab € 981,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
2261935
ab € 1.148,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.