Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Therapiespiegel
>
Folienspiegel
>
Artikel
Seco Sign Folienspiegel 1,00x1,50 m,Mit Rückwand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612262026
Hersteller:
Seco Sign
Herst.-Nr.:
386405 P13
EAN/GTIN:
04044475010221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienspiegel
Leichtspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen
Ideal für Ballettschulen, Tanzstudios und Fitnessräume
Kein Beschlagen und Verdampfen
Ganz einfache Wand- und Deckenmontage möglich
Besonders helles und klares Spiegelbild
Bruchsicher und verzerrungsfreie Oberfläche
Der Folienspiegel: Kontrollieren Sie Ihre Körperhaltung
Der Folienspiegel ist ein absolutes Muss in Ballettschule, Tanzstudio oder im Fitnessraum. Extrem flexibel: Sie haben die Möglichkeit, den Spiegel von der Wand bis zur Decke fast überall zu befestigen. So kontrollieren Sie jederzeit mit besten Blick Ihre Körperhaltung. Der Folienspiegel verfügt über eine hochwertige, verspiegelte Polyesterfolie, die über einen Aluminium-Rahmen gespannt ist. Die Rückseite dagegen besteht aus einer äußerst leichten Polyurethanschaum-Platte. Dadurch entsteht ein leichtes und in sich stabiles Spiegelelement. Das Konstruktionsprinzip garantiert eine schnelle und einfache Montage. Unser Tipp: Fassen Sie die unsichtbaren Alu-Rahmen über Verbindungsschienen zu mehreren Einheiten zusammen. Für eine Wandmontage empfehlen wir Ihnen praktische Halteschienen zum Einschieben.
Produktdetails:
Gewicht: 2,0 kg/m²
Oberfläche verzerrungsfrei
Bruchsicher
Helles, klares Spiegelbild
Kein Beschlagen und Verdampfen
Leichte Wand- und Deckenmontage durch Halteschiene (nicht im Lieferumfang enthalten)
Folienspiegel sind nicht ballwurf- und stoßsicher
Bei der Größe ist fertigungsbedingt eine Abweichung von +/- 3 mm möglich.
Maße:
Ohne Rückwand: Stärke: 20 mm (ab einer Größe von 250x100 cm beträgt die Stärke 40 mm)
Mit Rückwand: Stärke: 20 mm (ab einer Größe von 250x160 cm beträgt die Stärke 40 mm).
Eigenschaften: Feststehend; zur Wandmontage; Bruchsicher; Verzerrungsfrei
Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio
Produktart: Folienspiegel
Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
Gesamtgewicht: 2,0 kg/m²
Stärke: 20 mm
Höhe: 1,50 m
Breite: 1,00 m
Material Spiegelfläche: Polyesterfolie
Anzahl Spiegelelemente: 1
Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
Gewicht je Spiegelelement: ca. 1,7 kg
Weitere Informationen:
BxH:
1,00x1,50 m
Ausführung:
Mit Rückwand
... >
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettspiegel
Weitere Suchbegriffe:
Tanzspiegel
,
Therapiespiegel
,
Trainingsspiegel
,
spiegelwand für bewegungsübungen
,
Korrekturspiegel
,
Spiegelwand
,
Korrektur-Folienspiegel
,
Spiegel
,
Wandspiegel
,
Deckenspiegel
,
Spiegelfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,94*
€ 599,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,36*
€ 566,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,90*
€ 554,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,77*
€ 518,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 0,50x1,50 m,Mit Rückwand
Seco Sign
2262000
ab € 371,00*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 0,50x1,50 m,Ohne Rückwand
Seco Sign
1550708
ab € 345,18*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 0,75x1,50 m,Mit Rückwand
Seco Sign
386404 P13
ab € 415,76*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 0,75x1,50 m,Ohne Rückwand
Seco Sign
1550711
ab € 371,43*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 0,75x2,00 m,Mit Rückwand
Seco Sign
386408 P 13
ab € 438,03*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 0,75x2,00 m,Ohne Rückwand
Seco Sign
1550740
ab € 397,59*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,00x1,50 m,Ohne Rückwand
Seco Sign
1550724
ab € 384,74*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,00x2,00 m,Mit Rückwand
Seco Sign
386409 P 13
ab € 497,27*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,00x2,00 m,Ohne Rückwand
Seco Sign
1550753
ab € 422,57*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,00x2,50 m,Mit Rückwand
Seco Sign
386413 P13
ab € 611,96*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,25x1,50 m,Mit Rückwand
Seco Sign
386406 P13
ab € 471,77*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,25x1,50 m,Ohne Rückwand
Seco Sign
1550737
ab € 437,53*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,25x2,00 m,Mit Rückwand
Seco Sign
386410 P 13
ab € 551,86*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,25x2,00 m,Ohne Rückwand
Seco Sign
1550766
ab € 483,80*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel 1,25x2,50 m,Mit Rückwand
Seco Sign
386414 P13
ab € 711,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen