Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutznetz MW 2 cm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612262130
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     200-020-01
EAN/GTIN:
     04044475014038
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Ideal für Golf und Squash
  • Für den Einsatz im Außenbereich
  • Wetterfest
  • Maße frei wählbar
  • Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis enthalten)


Sport-Thieme Schutznetz MW 2cm: Kleine Maschen – große Wirkung
Schutz- und Stoppnetze sorgen für Sicherheit auf Ihren Sport- und Spielplätzen. Sie trennen den Spielbereich klar vom Publikum ab. Ob beim Golf, Squash oder anderen Spielen mit kleinen Bällen, es kann schnell passieren, dass sich ein Ball verirrt. Kleine Maschen verhindern, dass Bälle durch das Netz fliegen. Durch die gute Form und das geringe Gewicht wird die Netzmontage entscheidend erleichtert. Wichtig bei der Wahl des Netzes ist die Farbe: Denn je dunkler ein Netz ist, desto durchsichtiger wirkt es.

Material der Spitzenklasse
Die knotenlosen Schutz- und Stoppnetze haben eine lange Lebensdauer. Kein Verrutschen der Maschenverbindungen und hohe Scheuerfestigkeit garantieren, dass Sie lange Freude an diesem Trennnetz haben. Alle Netze werden individuell auf ihre Platzbedürfnisse und Maße zugeschnitten. Auf Anfrage können wir Ihnen auch Schutz- und Stoppnetze mit flammenhemmenden Eigenschaften (nach DIN 4102) liefern.

Bitte beachten Sie unseren Mindermengen-Aufschlag:
  • Je Einzelnetz unter 1 m²: + 200 % Aufschlag
  • Je Einzelnetz unter 5 m²: + 100 % Aufschlag
  • Je Einzelnetz unter 10 m²: + 35 % Aufschlag
  • Je Einzelnetz unter 20 m²: + 20 % Aufschlag

  • Farbe: Grün
  • Schutznetzhöhe: nach Maß
  • Maschenform: Quadratisch 2 cm
  • Sportart: Golf; Squash
  • Einsatzbereich: Außenbereich
  • Material: Polypropylen
  • Materialstärke: 2,3 mm

Weitere Suchbegriffe: Schutznetz, Schutznetze, Stoppnetze, Trennnetz, Ballfangzäune, ballfangnetze, Schutz-, und, Stoppnetz, Schutz-und-Stoppnetz, Schutz-und-Stoppnetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 26,56*
€ 31,61
pro m²
ab 2 m²
€ 25,65*
€ 30,52
pro m²
ab 5 m²
€ 16,70*
€ 19,87
pro m²
ab 10 m²
€ 14,59*
€ 17,36
pro m²
ab 20 m²
€ 11,76*
€ 13,99
pro m²
ab 3000 m²
€ 9,25*
€ 11,01
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.