Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sportplatzausstattung
>
Ballfangnetz
>
Artikel
Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm Polypropylen, Grün, ø 3,0 mm
Menge:
m²
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612262169
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
209-100-01
EAN/GTIN:
04044475014069
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun
Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
Ideal für Volleyball und Handball
Maße frei wählbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm: Das robuste Stoppnetz für den Innen- und Außenbereich
Das Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm sorgt für mehr Sicherheit auf Ihren Sportanlagen, Spielplätzen und in Freibädern. Ob für Volleyball, Handball oder andere Sportarten mit größeren Bällen: Trennen Sie den Spielbereich klar vom Publikum ab. Die passende Maschenweite verhindert, dass die Bälle durch das Netz fliegen und die Zuschauer gefährdet werden. Aufgrund der guten Form und des geringen Gewichts wird die Netzmontage entscheidend erleichtert. Wichtig bei der Wahl der Ballfangnetze ist die Farbe: Je dunkler ein Netz ist, desto durchsichtiger wirkt es.
Produktdetails:
Material: Wahlweise in Polypropylen (für den Außenbereich) und Polyester (für die Halle)
Materialstärke: Wahlweise in 3 mm, 4 mm und 5 mm
Maschenweite: 10 cm
Farbe: Wahlweise in Grün und Weiß
Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis enthalten)
Farbe: Grün
Schutznetzhöhe: nach Maß
Maschenform: Quadratisch 10 cm
Sportart: Volleyball; Handball
Einsatzbereich: Außenbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polypropylen, Grün, ø 3,0 mm
... >
Objektausstattung
>
Schutznetze
>
Ballfangnetze
Weitere Suchbegriffe:
Schutznetz
,
Schutznetze
,
Stoppnetze
,
Trennnetze
,
Ballfangzäune
,
ballfangnetze
,
Schutz-
,
und
,
Stoppnetz
,
Schutz-und-Stoppnetz
,
Schutz-und-Stoppnetze
,
Ballschutznetz
,
Hintertornetze
,
Hintertornetz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
Preis gilt ab 7.500 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 10,63*
€ 12,65
pro m²
ab 5 m²
€ 6,53*
€ 7,77
pro m²
ab 10 m²
€ 5,56*
€ 6,62
pro m²
ab 20 m²
€ 4,48*
€ 5,33
pro m²
ab 50 m²
€ 4,34*
€ 5,16
pro m²
ab 7500 m²
€ 3,36*
€ 4,00
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm Polyester, Weiß, ø 3,0 mm
Sport-Thieme
216-100-02
ab € 5,24*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm Polypropylen, Grün, ø 4,0 mm
Sport-Thieme
215-100-01
ab € 4,81*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz MW 10 cm Polypropylen, Weiss, ø 5,0 mm
Sport-Thieme
212-100-02
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen