Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Bodentrampolin "Piccolino" Rot-Braun,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612265605
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     20.02.118
EAN/GTIN:
     04260188340091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Geeignet für alle öffentlichen Einrichtungen mit Kindern
  • Spezielle Sprungmatte
  • Extrem robust
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Hally-Gally Bodentrampolin "Piccolino": Darf auf keinem Spielplatz fehlen
Das Hally-Gally Bodentrampolin "Piccolino" ist ein Muss auf jedem öffentlichen Spielplatz. Das äußerst strapazierfähige Sprungtuch aus Recyclinggummi ist extrem sicher gegen äußere Einwirkungen wie etwa Witterungseinflüsse. Das Outdoor-Bodentrampolin ist speziell für Kinder ab einem Alter von 1 Jahr hergestellt. Sämtliche Metallteile des Bodentrampolins sind feuerverzinkt. Zum Lieferumfang gehören robuste Falldämmplatten, die den Randbereich des Bodentrampolins "Piccolino" umranden.

  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Untergrund : Rasen; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Material Rahmen : Metall, feuerverzinkt
  • Material Sprungmatte: Recyclinggummi
  • Max. Fallhöhe : 60 cm
  • Sicherheitsbereich : 385x385 cm
  • Außenmaße: 150x150 cm
  • Max. Gewichtsbelastung : 60 kg
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 85x85 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Farbe Fallschutzplatten:
Rot-Braun
Farbe Sprungmatte:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Trampolin, Trampolin-Springen, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, EN, 1176, Kindertrampolin, Erdtrampolin, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, viereckig, eckig, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.785,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.070,40*
€ 4.843,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.018,57*
€ 4.782,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.879,14*
€ 4.616,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.818,71*
€ 4.544,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.785,41*
€ 4.504,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3410107
ab € 3.787,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.