Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Abenteuerbrücke "Wackelteller"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612266709
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4959-60
EAN/GTIN:
     04044475020749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Mit Herkules-Tau
  • Sehr lange Lebensdauer
  • Balancierübungen in niedriger Höhe
  • Seitliche Seile geben sicheren Halt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Huck Seiltechnik Abenteuerbrücke "Wackelteller". Für Kids ab 2 Jahren
Die Abenteuerbrücke "Wackelteller" bietet spannende Herausforderungen für die kleinen Entdecker. Das fördert die motorischen Fähigkeiten bei Spiel und Spaß.

Produktdetails:
  • Betonbedarf: 1,75 m³
  • Max. Benutzeranzahl: 7
Ausstattung:
  • 4 Standpfosten aus Stahl (ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 2,00 m, mit Kunststoff-Abdeckkappe und PE-Standfläche
  • 1 Netzbrücke mit PE-Teller als Lauffläche, Länge 3,00 m
  • Seile und Netze aus Herkulesseil (ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage)
  • Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten
  • Farbe: Grau

  • Alter: Ab 2 Jahren
  • Material: Stahl
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,10x1,10x1,44 m
  • Untergrund: Beton/Stein
  • Sicherheitsbereich : 5,40x3,30 m
  • Fallschutz: 15,80 m²
  • Aufstellmaß: 3,10x1,10x1,44 m
  • Sicherheitsbereich: 5,40x3,30 m
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt
  • Betonbedarf: 1,75 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 7
  • Max. Fallhöhe : 65 cm
  • Max. Fallhöhe: 65 cm

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettergärten, Niedrigseilgarten, Seilgarten, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.925,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,63*
€ 2.522,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.100,23*
€ 2.499,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,76*
€ 2.391,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.959,84*
€ 2.332,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,74*
€ 2.291,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.