Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennis-Set "Speedracket"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612268503
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2268503
EAN/GTIN:
     04044475043847
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Ideal für Anfänger
  • Besonders leichte und weiche Bälle
  • Robuste und leichte Schläger
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Tennis-Set "Speedracket" ist der ideale Trainingspartner für Einsteiger
Das Sport-Thieme Tennis-Set "Speedracket" besteht aus 2 Victor Tennisschlägern "Junior 2, 4 Methodikbällen und 4 Soft-Tennisbällen. Die Tennisschläger "Junior" sind ideal für Anfänger. Der Griff und das Gewicht des Schlägers sorgen für einen sicheren Halt in der Hand. Eine große Schlagfläche garantiert eine hohe Trefferquote und Erfolgserlebnisse. Die verschiedenen Ballarten ermöglichen einen vielseitigen Einsatz des Sets. Die Bälle können je nach Belieben variiert werden.

Produktdetails zu den Schlägern:
  • Aluminium
  • 43 cm
  • 195 g

Produktdetails zu Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Jump":
  • Gelb-Orange
  • 50 % druckreduziert

Produktdetails zu Soft-Tennisbällen:
  • ø 70 mm
  • 14 g

Weitere Suchbegriffe: Tennis, Ballsport, Rückschlagspiele, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Kindertennis, Rückschlagspiel, softtennisschläger, Speedracket, Softballtennis, Didacta-Artikel, Softball, mit, Schläger, Softball-Tennis, gartenspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 32,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,50*
€ 52,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,89*
€ 52,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,95*
€ 49,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,05*
€ 48,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,83*
€ 46,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,63*
€ 38,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.