Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sportplatzausstattung
>
Ballfangnetz
>
Artikel
Sport-Thieme Schutznetz MW 12 cm Rot-Weiß, ø 4,00 mm
Menge:
m²
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612269724
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
215-120-72
EAN/GTIN:
04044475084550
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun
Ideal für Fußball und Basketball
Wetterfest: Für den Einsatz im Außenbereich
Maße frei wählbar
Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis enthalten)
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Schutznetz MW 12 cm: Die sichere Abtrennung für Halle, Sportplatz und Freibad
Knotenlose Schutz- und Stoppnetze sind äußerst robust und haben eine lange Lebensdauer. Sie garantieren kein Verrutschen der Maschenverbindung und eine hohe Scheuerfestigkeit. Ob in der Sporthalle, auf dem Spielplatz oder im Freibad, beim Fußball oder Basketball: Mit dem Ballfangnetz trennen Sie den Spielbereich klar vom Publikum. Durch die gute Form und das geringe Gewicht wird die Netzmontage entscheidend erleichtert. Wichtig bei der Wahl der Trennnetze ist die Farbe: Denn je dunkler ein Netz ist, desto durchsichtiger wirkt es. Alle Netze werden individuell auf Ihre Platzbedürfnisse und Maße zugeschnitten. Auf Anfrage können wir Ihnen auch Stoppnetze mit flammenhemmenden Eigenschaften nach DIN 4102 liefern.
Farbe: Rot-Weiß
Schutznetzhöhe: nach Maß
Maschenform: Quadratisch 12 cm
Sportart: Fußball; Basketball
Einsatzbereich: Außenbereich
Material: Polypropylen
Materialstärke: 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rot-Weiß, ø 4,00 mm
... >
Objektausstattung
>
Schutznetze
>
Ballfangnetze
Weitere Suchbegriffe:
Netze-Stoppnetze
,
Netzrückprallwand
,
Schutznetz
,
Schutznetze
,
Stoppnetze
,
Trennnetze
,
Ballfangzäune
,
ballfangnetze
,
Schutz-
,
und
,
Stoppnetz
,
Schutz-und-Stoppnetz
,
Schutz-und-Stoppnetze
,
Ballschutznetz
,
Hintertornetze
,
Hintertornetz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
Preis gilt ab 7.500 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 14,43*
€ 17,17
pro m²
ab 5 m²
€ 8,79*
€ 10,46
pro m²
ab 10 m²
€ 7,59*
€ 9,03
pro m²
ab 20 m²
€ 6,16*
€ 7,33
pro m²
ab 50 m²
€ 5,96*
€ 7,09
pro m²
ab 7500 m²
€ 4,72*
€ 5,62
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz MW 12 cm Blau-Weiß, ø 4,00 mm
Sport-Thieme
215-120-42
ab € 4,68*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz MW 12 cm Grün, ø 3,00 mm
Sport-Thieme
209-120-01
ab € 2,67*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz MW 12 cm Grün, ø 4,00 mm
Sport-Thieme
215-120-01
ab € 4,07*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz MW 12 cm Grün-Weiß, ø 4,00 mm
Sport-Thieme
215-120-12
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen