Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Motorikzentrum 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612280615
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2280615
EAN/GTIN:
     04044475096782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Bewegungsräume unabhängig von Wänden und Decken gestalten
  • Zahlreiche Aufhängepunkte für Schaukeln und Schwingelemente
  • Frei stehende Holz-Metall-Konstruktion, angeschweißte Ösen
  • Seitlicher Einbau von Turnwand-Elementen möglich
  • Variabel: Verankerung im Boden/Befestigung an einer Wand


Sport-Thieme Motorikzentrum – Die Universallösung für SI-Therapie
Mit dem Sport-Thieme Motorikzentrum verwandeln Sie beinahe jeden Raum in einen Bewegungsraum mit Schaukelelementen – ob für Therapiepraxen, Kindergärten, private oder öffentliche Institutionen. Die stabile Stahl-Holz-Konstruktion lässt sich einfach selbst aufbauen. Sie wird im Boden verankert und kann frei im Raum stehen, abgehängte oder nicht tragende Decken und Wände sind kein Problem mehr. Ist eine Verankerung im Boden nicht möglich (z. B. bei Fußbodenheizung), so wird das Gerüst über einen Winkel auf mindestens einer Seite an der Wand befestigt. Zur Aufhängung von Schaukeln und Schwingelementen bietet die kleine Version des Schaukelzentrums "220" einen Drehwirbel in der Mitte und 6 Karabiner, die größere Version "320" hingegen einen Drehwirbel in der Mitte und 12 Karabiner. In die Seiten des Sport-Thieme Motorikzentrums können zusätzlich Turnwandelemente wie Sprossenwände oder Kletternetzteile eingebaut werden. Damit bieten sich den Kindern noch mehr Bewegungsmöglichkeiten und es lassen sich zahlreiche Ansätze der Sensorischen Integrationstherapie anwenden.

Lieferbare Ausführungen
  • Motorik-Zentrum "220": Außenmaß (LxBxH) 220x220x246 cm, 1 Drehwirbel in der Mitte und 6 Karabiner, Gewicht ca. 300 kg
  • Motorik-Zentrum "320": Außenmaß (LxBxH) 320x320x246 cm, 1 Drehwirbel in der Mitte und 12 Karabiner, Gewicht ca. 400 kg

Weitere Details zu den Sport-Thieme Motorikzentren
  • Material: Balken/Träger aus Holz und Stahl
  • Balkenstärke: 10x10 cm
  • Größe der Aufhängeösen: ø 15 mm
  • Wandabstand bei Wandbefestigung: 40 cm
  • Max. Körpergewicht: 200 kg
  • Mindest-Raumhöhe: 270 cm
  • Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
  • Kompatibel mit Turnwandelementen Sport-Thieme Sprossenwand TuWa "U3", Sport-Thieme Kletternetzteil "TuWa", Sport-Thieme Kletterstangenteil mit Leiter "TuWa", Sport-Thieme Großfeld-Sprossenwand "TuWa"
  • Die abgebildeten Turnwandelemente, Matten und die Plattformschaukel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geliefert wird das Balken-Träger-Gerüst mit Ösen.

Wichtiger Hinweis zur Sicherheit:
Bitte beachten Sie bei Verwendung der Motorikzentren in Kombination mit Schaukelelementen und Sport-Thieme Turnwandelementen die entsprechenden Sicherheitsabstände zu den Seiten. Insbesondere bei 1-Punkt Aufhängungen könnten die Nutzer durch zu starke Pendelbewegungen mit den eingebauten Turnwandelementen kollidieren.

Weitere Informationen:
Modell:
320
Weitere Suchbegriffe: SI-Zentrum, SI, Sensorische, Integration, SI-Raum, Bewegungsraum, Schaukelgestell, Schaukelaufhängung, Aufhängesystem, Aufhänge-System, Motorikraum, Aufhängegestell, Motorik-Zentrum, Schaukelzentrum, Schaukelstand, Schaukelgerüst, Motorikräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.894,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.218,91*
€ 5.020,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.178,37*
€ 4.972,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.008,50*
€ 4.770,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.927,30*
€ 4.673,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.894,36*
€ 4.634,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2280602
ab € 3.390,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.