Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi Slackspot "Basic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612288909
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     46400
EAN/GTIN:
     04014722464008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Hohe Sicherheit durch geringe Balancierhöhe (10 cm)
  • Sichere Balance ohne Hilfestellung und Fallschutz möglich
  • Komfortabel: Verstellbare Spanngurte
  • Stopperfüße an der Unterseite
  • Vielseitiger Spielspaß: Erweiterbares System


Das spannende Balancierspiel für den Indoor-Bereich - Erzi Slackspot "Basic"
Auf der Erzi Slackspot "Basic" können schon die Kleinsten, dank des hohen Aufforderungscharakters, Balancierspaß erleben. Die Kinder trainieren durch die Balancierübungen ihren Gleichgewichtssinn, ihre Motorik und ihre Alltagssicherheit. Bei der Slackspot Basic lässt sich die Gurtspannung verstellen und die Stopperfüße an der Unterseite sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die Slackline benötigt keine weitere Verankerung und lässt sich an vielen Orten einfach aufstellen.

Produktdetails
  • Material (Slackline): Polypropylen
  • Material (Spots): Birkensperrholz (lackiert)
  • Maße (LxBxH): 135,5x18x11 cm
  • Breite (Slackline): 5 cm
  • Gewicht: 6,6 kg
  • Belastbar bis 60 kg Körpergewicht
  • Altersempfehlung: Für Kinder ab 3 Jahren

Lieferumfang:
  • 2 Spots
  • 1 Aussteifungsrohr
  • 1 Slackline
  • 1 Montageset
  • 1 Anleitung

  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Balancier-Strecke, Balancier-Parcours, Balance-Parcours, Balance-Strecken, Balanceparcours, Bewegungsraum, Spielecke, Balancespiele, Kinderslackline, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Spielecken, Balance, Bänder, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 185,60*
Lager 479
4
€ 6,29*
ab € 166,29*
€ 203,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 224,36*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erzi
46402
ab € 389,27*
Zubehör
Erzi
46404
ab € 443,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.