Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger-Set "Champion" Bälle Orange


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612291143
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2291143
EAN/GTIN:
     04044475090193
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger

  • Ideal für das Techniktraining in Schule und Verein
  • Belag mit ITTF-Zertifikat für den Vereinssport
  • Bälle in weiß oder orange lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Tischtennisschläger-Set "Champion": Das kleine Tischtennisschläger-Set
Das Tischtennisschläger-Set "Champion" ist ideal für das Techniktraining in der Schule und dem Verein geeignet. Es besteht aus 2 Schlägern und 6 Bällen. Der Schläger verfügt über einen konkaven Griff und sorgt für eine optimale Ballkontrolle. Zudem liegt er sicher in der Hand und ist sowohl für fortgeschrittene Spieler als auch für Anfänger geeignet. Die im Lieferumfang enthaltenen Bälle haben einen Durchmesser von 40 mm und sind bestens für das Training von Topspin, Unterschnitt, Konterschlag oder Flip geeignet.

Produktdetails zum Sport-Thieme Tischtennisschläger "Champion":
  • 1,8 mm Schwamm
  • 5-fach verleimtes Spezialholz
  • Konkaver Griff

Produktdetails zu Tischtennisbällen:
  • ø: 40 mm
  • 6 Bälle in einer Faltschachtel

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bälle Orange
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisschläger, tischtennis schläger, Set, Tischtennis-Sets, Tischtenniskelle, Tischtennis-Set, Racket, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,88*
€ 30,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,58*
€ 30,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,82*
€ 28,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,72*
€ 27,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,04*
€ 26,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,04*
€ 21,47
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2291130
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.