Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Funk-Wanduhr 400 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612303172
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.017.415
EAN/GTIN:
     04250594505030
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr

  • Analoge, einseitige Wanduhr
  • Ansprechende Optik durch repräsentatives Aluminiumgehäuse
  • Mit gut lesbaren, arabischen Zahlen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Peweta Funk-Wanduhr – ein Zeitmesser mit Stil
Die Peweta Funk-Wanduhr aus mattgeschliffenem Aluminium ist eine analoge, einseitige Wanduhr im repräsentativen Aluminiumgehäuse mit arabischen Zahlen. Wählen Sie je nach Größe Ihres Raums und benötigter Sichtweite zwischen 3 Varianten mit einem Durchmesser von 20, 30 oder 40 cm.

Produktdetails:
  • Tiefe Gehäuse: ca. 4,3 cm
  • Farbe Zeiger: Schwarz
  • Farbe Zifferblatt: Weiß
  • Farbe Ziffern: Schwarz
  • Zeitdarstellung: arabisch
  • Zeit-Synchronisation: DCF77
  • Betrieb: Batterie 1x LR6 Mignon 1,5 V
  • Ohne Batterie

Gehäuse:
  • Schutzart: IP 40 (EN 60 529)
  • Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von über 1 mm
  • Kein Schutz gegenüber Feuchtigkeit

  • Ausführung: Standard
  • Ziffernblatt: Arabische Zahlen
  • Sichtweite: Bis 30 m
  • Stromquelle: Batteriebetrieb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Glas: Mineralglas
  • Durchmesser: 40 cm
  • Gewicht: 1,22 kg
  • Produktart: Funkuhr

Weitere Informationen:
Größe:
400 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Uhr, Funkuhren, Uhren, Wanduhren, Funkwanduhren, Chronometer, Zeitmesser, Zeitanzeige, Zeitmessgerät, Peweta, peweta, funkwanduhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 70,66*
€ 90,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,82*
€ 125,69*
Lager 479
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 125,05*
€ 157,12*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.017.215
ab € 53,86*
Ähnlich
Peweta
51.017.315
ab € 74,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.