Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Rutsche Podesthöhe 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612304205
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0303125
EAN/GTIN:
     04065895007097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche

  • Ideal für Schulen, Spielplätze und öffentliche Bereiche
  • Mit schall- und hitzeabsorbierender Holzschicht
  • Extrem witterungsbeständig
  • Nach DIN EN 1176
  • In 4 Podesthöhen erhältlich


Playparc Rutsche: Für sicheren Rutschspaß
Die Playparc Rutsche ist eine gerade Anbaurutsche und hat einen 3-schichtigen Belagsaufbau. Als Boden dient eine schall- und hitzeabsorbierende Holzschicht. Mit einer Zwischenschicht aus geschäumten Polyethylen (PE) und einer Rutschfläche aus Edelstahlblech wird eine optimale Schalldämmung erreicht, die normale Kastenrutschen nicht besitzen. Die Playparc Metallrutsche hat eine Breite von 50 cm und verzinkte Seitenwangen. Für einen leichten Einstieg in die Rutschfläche sorgt die integrierte Querstange.

  • Material: Metall
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Sicherheitsbereich : 4,5x3,60 m
  • Fallschutz: 16,2 m²
  • Max. Fallhöhe : 125 cm
  • Untergrund : Rasen; Kies ; Sand ; Rindenmulch; Holzschnitzel
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 250x70x200 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Podesthöhe 125 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Rutsche, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Anbaurutsche, Anbaurutschen, Metallrutsche, Metallrutschen, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.685,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,60*
€ 2.258,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,75*
€ 2.226,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,98*
€ 2.121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,13*
€ 2.063,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,56*
€ 2.005,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0303150
ab € 1.792,33*
Ähnlich
Playparc
0303200
ab € 1.889,39*
Ähnlich
Playparc
0303200
ab € 2.115,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.