Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Wellenrutsche "Metall" Podesthöhe: 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612304322
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0305365
EAN/GTIN:
     04065895007523
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche

  • Ideal für Schulen, Spielplätze und öffentliche Bereiche
  • Mit schall- und hitzeabsorbierender Holzschicht
  • Extrem witterungsbeständig
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • In 3 Podesthöhen erhältlich


Playparc Wellenrutsche "Metall": Rutschspaß für Klein und Groß
Die Wellenrutsche ist eine Anbaurutsche und hat einen 3-schichtigen Belagsaufbau. Als Boden dient eine schall- und hitzeabsorbierende Holzschicht. Mit einer Zwischenschicht aus geschäumtem Polyethylen (PE) und einer Rutschfläche aus Edelstahlblech wird eine optimale Schalldämmung erreicht, die normale Kastenrutschen nicht besitzen. Die Playparc Metall-Wellenrutsche hat eine Breite von 50 cm und verzinkte Seitenwangen. Für einen leichten Einstieg in die Rutschfläche sorgt die integrierte Querstange.

Produktdetails:
  • Rutschbreite: 50 cm

  • Material: Metall
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Kies ; Sand ; Rindenmulch; Holzschnitzel
  • Max. Fallhöhe : 200 cm
  • Sicherheitsbereich : 5,7x4,3 m
  • Fallschutz: 24,51 m²
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 370x70x280 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Podesthöhe: 200 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Rutsche, Wellenrutsche, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Playparc, Anbaurutsche, Anbaurutschen, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.611,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.855,36*
€ 3.397,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.817,77*
€ 3.353,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.707,41*
€ 3.221,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.653,26*
€ 3.157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.611,51*
€ 3.107,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0305350
ab € 2.409,41*
Ähnlich
Playparc
0305353
ab € 2.520,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.