Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Spielplatzausstattung
>
Spielplatz Rutschen
>
Artikel
Playparc Podest für Rutschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612304609
Hersteller:
Playparc
Herst.-Nr.:
0301005
EAN/GTIN:
04065895006700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche
Für Metall-Rutschen und Metall-Wellenrutschen
Für den öffentlich Raum geeignet
Ideal bei Hangrutschen an einem Hügelaufbau
Sehr stabile Konstruktion
Podesthöhe: 25 cm
Dieses Podest empfehlen wir wenn Sie unsere Rutschen als Hangrutsche an einem Hügelaufbau verwenden möchten. Die Podesthöhe ist 25 cm.
Alter: Ab 6 Jahren
Material: Holz
Untergrund : Rasen; Kies ; Sand ; Oberboden; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Beton/Stein
Aufstellmaße (LxBxH) : 68x62x110 cm
Sicherheitsbereich : 3,68x3,62 m
Fallschutz: 13,32 m²
Max. Fallhöhe : 28 cm
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
... >
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Rutschen
Weitere Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
,
aus
,
Holz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,23*
€ 990,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,39*
€ 979,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,20*
€ 942,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,51*
€ 908,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,28*
€ 857,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen