Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwingstab "Fitness"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612310002
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2310002
EAN/GTIN:
     04044475061018
Suchbegriffe:
Schwungstab
schwungstab

  • Durchgängiger Stab mit sehr gutem Schwungverhalten
  • Ideal zum Ausdauer- und Koordinationstraining
  • Intensive Beanspruchung der Tiefenmuskulatur
  • Verbessert Haltung und Standstabilität
  • Inkl. Tragetasche


Die Sport-Thieme Schwingstab "Fitness": Schwingstab in Premium-Qualität für höchste Ansprüche
Der Sport-Thieme Schwingstab "Fitness" besteht aus einem flexiblem Fiberglas-Stab mit hautfreundlichem Griff und Endstücken aus PU-Schaum. Durch das hochwertige verarbeitete Material bekommt der Schwingstab eine sehr hohe Stabilität. Durch das robuste Material lassen sich von Ihnen zudem Übungen in unterschiedlichen Schwingungsgraden durchführen. Der durchgängige Stab überzeugt mit einem hervorragenden Schwungverhalten. Durch dieses Schwungverhalten werden kleine Muskeln zwischen den einzelnen Körpern der Wirbelsäule gestärkt und die Bandscheibe entlastet.

  • Material Stab: Fiberglas
  • Schwingfrequenz: 4,6 Hz
  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene; Anfänger
  • Länge: 1,55 m
  • Gewicht: 575 g
  • Farbe: Orange-Schwarz
  • Material Griff: PU Schaum

Weitere Suchbegriffe: Core-Training, Schwingstab, Schwungstange, Funktionstraining, Bewegungstherapie, Functional, Training, funktionelles, Akademie-Artikel, Extrablatt, ZWB1515, Gesundheitssport, Schwingstäbe, Pilatesstab, Pilates, Stab, Schwung, Pilates-Stab, Stäbe, Pilates-Stäbe, weihnachten18Frauen, Core-Trainer, Dauerbrenner, Fieberglasgymnastikstab, gleichgewichtstrainer, Zirkeltraining, Ganzkörpertrainer, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.