| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612321501 Herst.-Nr.: AEVARSD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Einsteiger und Fortgeschrittene
- Flaches Design für lange, präzise Flüge
- Weiches, extrem widerstandsfähiges Material
- Ideal für Freibad und Badesee: Die Wurfscheibe schwimmt im Wasser
- Auch für den Hundesport geeignet
Aerobie Wurfscheibe "Superdisc": Ausgereiftes Design Die Aerobie Wurfscheibe "Superdisc" hat es wirklich „an sich“, denn die Wurfscheibe umläuft eine weiche Strömungskante. Das bringt gleich 2 große Vorteile mit sich: Die Strömungskante verleiht der Flugscheibe eine Menge Auftrieb. Dadurch fliegt die Wurfdisk deutlich weiter als herkömmliche Scheiben. Instabilitäten in der Endphase des Fluges wie das Wabbeln oder Abschmieren gibt es bei dieser Wurfscheibe nicht. Actionreiche Wurf- und Fangspiele sind selbst auf große Distanz möglich: Die Superdisc von Aerobie fliegt nicht nur weit, sondern auch genau. Sollten die Wurfdisks auf dem Bordstein aufschlagen, werden Sie Kratzer und berstende Stücke vergeblich suchen. Das Material ist nahezu unempfindlich gegen Stöße und Risse. Die weichen, widerstandsfähigen Superdiscs sind auch bei Hundesportlern sehr beliebt. Die Scheiben lassen sich leicht vom Hund mit der Schnauze aufnehmen – Zähne und Zahnfleisch werden geschont. Produktdetails:- Strömungskante für optimale Flugeigenschaften und komfortables Fangen
- Zufällige Farbauswahl - Rot, Gelb, Grün oder Blau
- Für wen: Kinder; Erwachsene
- Durchmesser: 25 cm
- Material: Kunststoff
- Geeignet für: Freizeit; Schulsport; Wettkampf
- Gewicht: 120 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Freizeitspiel, fangspiel, Freizeitspiele, Wurfspiel, Flugscheibe, Fangspiele, Wurfspiele, Wurfdisk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |