Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlowTonic Slide Pads Für Hartböden


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612323507
Hersteller:
     FlowTonic
Herst.-Nr.:
     4188
EAN/GTIN:
     04044475283298
Suchbegriffe:
Core-Training
Scheiben-Set
Scheibe
Pad

  • Leicht, handlich und transportabel
  • Multifunktional einsetzbar: Fitness, Pilates u. v. m.
  • Stabilisiert Schulter, Hüft- und Kniegelenke und Wirbelsäule
  • Geschlossenzelliges Material: Kein Eindringen von Feuchte
  • Fließende Bewegungen durch gleitfähige Pads


Eine runde Sache: Die FlowTonic Slide Pads!
FlowTonic Slide Pads für Hartböden: Durch die Beschichtung des Materials können Sie gleichmäßige und geschmeidige Bewegungen durchführen, egal ob auf Fußböden aus Parkett oder Laminat sowie auf Turnhallenböden.

Die Slide Pads bestehen aus einem geschlossenzelligen Material, sodass die Feuchtigkeit abgestoßen wird. Die FlowTonic Slide Pads ermöglichen einzigartige Trainingsreize für das sensomotorische System. Anwendungsbereiche sind in der Physiotherapie, Fitness oder Übungen für die Wirbelsäule.

Packungsinhalt:
  • 1 Paar Pads (für Hartböden)

  • Produktart: Slide Pads
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Maße: Ø 26 cm
  • Gewicht: 100 g
  • Aussenmaterial: Nylon
  • Innenmaterial: Polyethylen (PE)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Hartböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 18,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.