Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Oberkörpertrainer "WaterGrinder" Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612324946
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     14103
EAN/GTIN:
     04260263011304
Suchbegriffe:
Oberkörpertrainer
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Der Oberkörpertrainer für das Studio und die eigenen 4 Wände
  • Für Arme, Schultern, Bauch, Brust und Rücken
  • Intensives Training von Kraft und Ausdauer
  • Ergonomisch geformtes Paddel für optimalen Trainingskomfort
  • Mit schwenkbarem Leistungsmonitor


Der Nohrd Nohrd Oberkörpertrainer "WaterGrinder": Das etwas andere Rudergerät
Der Oberkörpertrainer "WaterGrinder" von Nohrd ermöglicht Ihnen ein intensives Training. Ob im Studio oder Zuhause: Die Tropfenform des Holzgestells ist ein echter Hingucker. Mit dem Trainingsgerät stärken Sie die Muskulatur von Armen, Schultern, Bauch, Brust sowie die Muskeln des gesamten Rückens. Aufgrund seiner konkaven Angriffsfläche, fasst der Trainer das Wasser äußerst effizient. Der Wasserwiderstand ist selbstbestimmend, was heißt, dass er sich in jeder einzelnen Bewegung genau auf den Krafteinsatz einstellt: Je stärker Sie kurbeln, desto größer wird auch der Widerstand. Dank der praktischen Höhenverstellung passen Sie die Kurbeln, Stellfüße und den Sitz individuell an Ihre Bedürfnisse an.

Produktdetails:
  • Ergonomisch geformtes Paddel mit konkaver Angriffsfläche
  • Schwenkbarer Leistungsmonitor mit Touch-Funktion
  • Kurbeln: In der Höhe in verschiedenen Positionen verstellbar
  • Sitz: Auf beiden Seiten in jeweils 3 unterschiedlichen Höhen einstellbar
  • Stellfüße: Aus pulverbeschichtetem Stahl. In der Höhe verstellbar
  • Auch für Rollstuhlfahrer geeignet

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Ausstattung: Höhenausgleich
  • Aufstellmaße (LxBxH): 120x110x80 cm
  • Gerätegewicht: 50 kg
  • Trainingscomputer: Touchscreen
  • Max. Benutzergewicht: 120 kg
  • Sitz: Vertikal verstellbar
  • Belastungsregelungen: Drehzahlabhängig

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Ruder-Maschine, Rudern, rudergeräte, Waterrower, Oberkörper-Ergometer, Ruder-Gerät, Ruderzug, Oberkörpertraining, Ruderergometer, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Grinder, WaterGrinder, Professionelle, Cardiogeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.180,65*
€ 2.310,79*
51 Tage
25
Frei Haus
ab € 2.248,51*
€ 2.378,05*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.310,79*
€ 2.749,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.296,34*
€ 2.732,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.232,44*
€ 2.656,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,09*
€ 2.616,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.180,65*
€ 2.594,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
14101
ab € 1.890,47*
Ähnlich
NOHrD
14104
ab € 1.842,94*
Ähnlich
NOHrD
14102
ab € 2.006,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.