Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszientool "Twister"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612326900
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     THTWBKC
EAN/GTIN:
     04260346270918
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle

  • Erhöht die Durchblutung
  • Triggerpunkte und Triggerbänder werden stimuliert
  • Fasziengewebe wird neu durchfeuchtet
  • Ergonomisch genoppte Oberfläche
  • Made in Germany


Das Blackroll Faszientool "Twister": Mit Druck und Dehnung zum gewünschten Trainingserfolg
Das Blackroll Faszientool "Twister" ist ein kleines, kreisförmiges Massagegerät mit einer ergonomischen Wölbung und einer genoppten Oberfläche. Sie haben sowohl die Möglichkeit, mit Ihrem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, als auch Druck und Dehnung mit Einsatz der Hand auszuüben. Sie erhöhen so Ihre Durchblutung, stimulieren Ihre Triggerpunkte und durchfeuchten das Fasziengewebe neu. Seinen Einsatz findet der kreisförmige Trainingsbegleiter im Therapiebereich und Fitnesstraining.

Produktdetails:
  • Material zu 100 % recyclingfähig
  • Frei von Treibgasen und Treibmitteln

  • Oberflächenbeschaffenheit: Noppen
  • Farbe: Schwarz
  • Eigenschaften: Leicht zu reinigen; Geruchlos; Leicht zu reinigen; Geruchlos
  • Material: EPP
  • Durchmesser: 4,5 cm
  • Gewicht: 17 g
  • Einsatzbereich: Faszienfitness; Selbstmassage

Weitere Suchbegriffe: Kleingerät, Faszien-Ball, Faszien-Bälle, Faszienbälle, Faszie, Faszien, Durchblutung, Faszientraining, Faszienfitness, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Yoga, Yoga, Kleingeräte, Faszienhalbkugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.