Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszienrolle "Standard" Schwarz, 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612327004
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     THSTABK45BOXV
EAN/GTIN:
     04260346270925
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle

  • Verbesserung der Durchblutung durch Selbstmassage
  • Hautfreundlich, geruchlos
  • Hochwertig, robust, leicht und einfach zu reinigen
  • 100 % recycelbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Blackroll Faszienrolle "Standard": Die effektive Selbstmassage
Mit der Blackroll Faszienrolle "Standard" verbessern Sie durch Selbstmassage Ihre Durchblutung, beugen Muskelbeschwerden vor und lösen Verklebungen des Bindegewebes. Gleichzeitig lässt sich eine Stabilisierung der für den Alltag und Sport wichtigen Rumpfmuskulatur erzielen. Das aus hochwertigem EPP gefertigte Material ist zu 100 % recyclebar und frei von chemischen Treibmitteln. Aufgrund der hohen Produktqualität ist die Blackroll sehr robust, leicht und einfach zu reinigen. Zusätzlich ist die Rolle wasserunlöslich und leicht zu desinfizieren.

Blackroll Faszienrolle "Standard" (ca. 30x15 cm):
Diese Blackroll ist die Standard-Version der Massagerollen von Blackroll. Sie hat eine durchschnittliche Dichte und eignet sich für alle Anwendungen. Ob am Tisch, auf dem Boden oder an der Wand: Wie alle Blackrolls ermöglicht diese ihren bewährten Massageeffekt. Inkl. Übungskarte.

  • Länge: 30 cm
  • Eigenschaften: Latexfrei; Geruchlos; Leicht zu reinigen; Hautfreundlich; Geruchlos; Hautfreundlich; Latexfrei; Leicht zu reinigen
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 15 cm
  • Material: EPP
  • Im Lieferumfang inkl.: Übungskarte
  • Härtegrad: Mittel
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Gewicht: 240 g
  • Einsatzbereich: Selbstmassage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwarz, 45 cm
Weitere Suchbegriffe: Reha, Massage, Foam, Roller, Massageball, Massagebälle, Blackroll, Foamroll, Faszienkugel, Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszien-Rollen, Faszien-Kugel, Faszienrollen, Faszie, Faszien, Faszienroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
400048
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.