Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
>
Artikel
Sport-Thieme Plyobox "Holz" 30x40x50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612337917
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2337917
EAN/GTIN:
04044475210973
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness
Plyometrisches
Training
Plyometrie
Für intensives plyometrisches Training
Explosivkraft, Maximalkraft und Sprungkraft werden trainiert
Verbesserung der Beweglichkeit und Schnelligkeit
Box drehbar und in 3 Höhen nutzbar
Abgerundete Ecken
Die Sport-Thieme Plyobox "Holz": Für plyometrisches Workout in 3 Trainingshöhen
Die Sport-Thieme Plyobox "Holz" hebt sich besonders durch seine 3 Trainingshöhen hervor. Je nachdem auf welche Seite Sie die Box legen, ändert sich die Höhe. Besonders praktisch: Für ein sichereres Training sind die Ecken des Fitnesstrainers abgerundet. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich einen Parcours aufzubauen und ein intensives plyometrisches Training in unterschiedlichen Höhen durchführen.
Die Lieferung erfolgt inkl. Schrauben und Montageanleitung (Englisch)
Trainingslevel: Leistungssport
Übungen: Reaktion; Koordination
Produktart: Plyo Box
Maße: 30x40x50 cm
Aussenmaterial: Unbehandeltes Schichtholz
Gewicht: 10,5 kg
Max. Belastbarkeit: 500 kg
Farbe: Holzfarben
Einsatzgebiet: Training
Weitere Informationen:
Größe:
30x40x50 cm
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
Weitere Suchbegriffe:
Fitnessboxen
,
Boxen
,
Fitnessbox
,
Box
,
Trainingsbox
,
Trainingsboxen
,
Fitnesssprungkiste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Plyobox "Holz" 40x60x75 cm
Sport-Thieme
JR1214B
ab € 111,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen