| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612353412 Herst.-Nr.: AC0226 EAN/GTIN: 4044475201605 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Trainiert Gleichgewicht, Koordination und Körperbeherrschung
- Stärkt Tiefenmuskulatur
- Inkl. Übungsanleitung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Therapiekreisel – Trainieren Sie Ihren ganzen KörperStärken Sie Ihre Muskeln. Dieser Sport-Thieme Therapiekreisel hat einen Durchmesser von 40 cm und besteht aus stabilem und extra verstärktem Kunststoff. Seine geriffelte Oberfläche ermöglicht Ihnen einen sicheren und festen Stand bei allen Übungen. Der Kreisel bietet Ihnen eine optimale Trainingsmöglichkeit für Muskulatur, Koordination, Balance und Gleichgewicht. Mit gezielten Übungen trainieren Sie einfach und spielerisch wie von allein. Der Sportkreisel stärkt nicht nur Ihre gesamte Beinmuskulatur, sondern auch Teile der Rumpf-, Rücken- und Bauchmuskulatur. Durch die Stärkung dieser Muskelgruppen werden Ihre Gelenke entlastet. - Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
- Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Reaktion; Koordination; Kraftausdauer
- Max. Belastbarkeit: 120 kg
- Material: Kunststoff
- Durchmesser: 40 cm
- Höhe: 9 cm
- Farbe: Grün
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, sport-thieme sportkreisel, balance kreisel, Wackel-Brett, Wackelbrett, Balancekreisel, Balanceboard, Balance-Board, Balancierbrett, Stabilisationstrainer, Therapie-Kreisel, Koordinationstrainer, Balancebrett, Koordinationsgeräte, Akademie-Artikel, Trainingskreisel, Trainings-Kreisel, Gleichgewichtsboard, Kleingeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |