Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell "Vinyl" 4 kg, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612354008
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JKB01 4kg
EAN/GTIN:
     04044475197892
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Muskelaufbau
sport-thieme kettlebell

  • Trainiert Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit
  • Stärkt die Oberkörpermuskulatur
  • Unterschiedliche Gewichtsstufen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kettlebell "Vinyl": Die Kugelhantel in verschiedenen Gewichtsklassen
Die Sport-Thieme Kettlebell "Vinyl" ist aus Gußeisen gefertigt und in verschiedenen Gewichtsstufen erhältlich. Sie haben somit die Möglichkeit, das Fitness-Training Ihrem Leistungsstand anzupassen. Erhältlich sind die Kettlebells in den Gewichtsklassen 4 – 24 kg. Je höher das Gewicht, desto größer ist auch der Griffdurchmesser. Jede Kugelhantel ist mit einer anderen Farbe versehen und auf ihr ist die kg-Angabe aufgedruckt. Durch die Vinylummantelung können sowohl die Geräusche beim Training gedämpft, als auch der Bodenbelag und das Trainingsgerät selbst geschützt werden.

Produktdetails:
  • 4 kg: 15,7x9x16,8 cm
  • 6 kg: 15,7x10,4x18,3 cm
  • 8 kg: 18,3x11x20,2 cm
  • 10 kg: 17x12,5x22 cm
  • 12 kg: 19,4x12x22 cm
  • 16 kg: 20x14x25 cm
  • 20 kg: 21x14,7x26,2 cm
  • 24 kg: 23x16x27 cm

  • Hantelgewicht: 4,0 kg
  • Beschichtung: Vinylummantelung
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Farbe: Gelb
  • Material: Guss
  • Material Füllung: Guss
  • Durchmesser Griff: 2,8 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
4 kg, Gelb
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, kettlebell 4kg, Hantel, Soft, Training, Krafttraining, Kettleball, kettlebel, Gewichtstraining, Neopren, Kettle, Bell, Crosstraining, Home-Gym, Gewichtskugel, Eisen, gusseisen, vinyl, vinylhantel, guss, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, kg, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Zirkeltraining, Rumpfstabilisator, Trainingsgeräte, Coretraining, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Zirkel-Training, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB01 10kg
ab € 28,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB01 12kg
ab € 33,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB01 6kg
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.