Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinn Ellipsentrainer "430i"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612355001
Hersteller:
     Schwinn Beschläge
Herst.-Nr.:
     100373
EAN/GTIN:
     00708447907660
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • 6-fache Steigungsverstellung (manuell)
  • USB Datenübertragung über die Schwinn Connect Webseite & MyFitnessPal
  • Mit Highspeed-Schwungscheibe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Schwinn Ellipsentrainer "430i": Trainieren mit verschiedenen Steigungen
Der Schwinn Ellipsentrainer "430i" ist sowohl mit freibeweglichen, als auch mit festen Griffstangen ausgestattet. Über integrierte Handpulssensoren können Sie perfekt Ihren Puls während des Fitness-Trainings messen. Der Heimtrainer zeichnet sich besonders durch die Highspeed-Schwungscheibe aus, welche im Gegensatz zu herkömmlichen Scheiben durch eine größere Umdrehungszahl angetrieben wird und dadurch eine hohe Bewegungsqualität auszeichnet. Am Rahmen des Fitness-Trainers können Sie bequem die Steigung manuell einstellen. Die 6-fach Verstellung ermöglicht Ihnen ein noch intensiveres Workout.

Ausstattung:
  • 2 LCD-Displays (Hauptdisplay + Infodisplay)
  • Zusätzliche Griffstangen
  • Große, strukturierte Trittflächen mit Dämpfungseigenschaften
  • Kugellagerung
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Handpulssensoren
  • USB-Ladestation
  • Trinkflaschenhalter
  • Ablage für Tablet oder Buch
  • Ventilator
  • Lautsprecher
  • Farbe: Grau-Schwarz-Rot

Trainingscomputer:
  • 22 Trainingsprogramme
  • 1 Quick Start
  • 12 Profile
  • 8 Herzfrequenzprogramme
  • 2 FitnessTests
  • 1 Recovery Test
  • 2 benutzerdefinierte Programme

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Benutzerprogramme: 2
  • Programme: 22
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Widerstandseinstellung: 20 Widerstandsstufen
  • Max. Benutzergewicht: 136 kg
  • Schrittlänge: 50,8 cm
  • Pulsgesteuerte Programme: 8
  • Antriebssystem: PWD Antriebssystem
  • Schwungrad: 4,5 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 177x71x180 cm
  • Ellipsenhöhe: 540 mm
  • Aufstiegshöhe: 35 cm
  • Bremssystem: PWD Drive System
  • Gerätegewicht: 74 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 100 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 110 kg
  • Trainingscomputer: Pulsgesteuerte Programme
  • Ausstattung: Handpuls
  • Schnittstelle: USB
  • Anzahl Benutzerprofile: 2
  • Ablage: Große Ablagefläche
  • Anzahl Trainingsprogramme: 22
  • Pedalabstand (Q-Faktor): 230 mm

Weitere Suchbegriffe: Fitnesstraining, Cardiotraining, Ellipsentraining, Home-Gym, Fitnessgeräte, für, Zuhause, Körper, straffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.011,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,50*
€ 1.342,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,96*
€ 1.337,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,42*
€ 1.296,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,98*
€ 1.260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,73*
€ 1.203,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.