Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Boxdummy "Boxing Man" Nature


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612356105
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PA-938C nature
EAN/GTIN:
     04044475198745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxdummy
boxdummy

  • Ermöglicht noch realistischeres Training
  • Große Trefferfläche für Tritte und Schläge
  • Base mit Wasser oder Sand befüllbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Boxdummy "Boxing Man": Überzeugt durch optimale Standsicherheit
Der Sport-Thieme Boxdummy "Boxing Man" ist ein freistehender Dummy, der durch seinen menschenähnlich nachgeahmten Oberkörper perfekt einen realen Trainingspartner ersetzt. Der Standfuß ist sowohl mit Wasser, als auch mit Sand befüllbar – so bekommt der Boxdummy optimale Standsicherheit und muss nicht zusätzlich gesichert werden. Die Härte des Materials ähnelt der eines menschlichen Körpers, wodurch das Schlag- und Tritttraining noch realistischer wird. Zudem ermöglicht die Polyurethan-Konstruktion einen schnellen Rebound.

  • Höhenverstellbarkeit: Ja
  • Art der Befüllung: Wasser; Sand
  • Durchmesser: > 50 cm
  • Gewicht (befüllt): > 120 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: Dummy
  • Material Standfuß: Polyethylen (PE)
  • Außenmaterial: Polyurethan (PU)
  • Maße: ø 56x175 cm
  • Maße Standfuß: ø 56 cm
  • Gewicht befüllt: 126,5 kg
  • Gewicht unbefüllt: 18 kg
  • Farbe: Nature
  • Material Füllung: Wasser; Sand
  • Höhenverstellung: 155–175 cm
  • Maße Polster: ø 56x175 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Nature
Weitere Suchbegriffe: Kampfsport, Boxtraining, Boxen, Training, Box-Dummy, Bob, Dummy, Standboxsack, Kickboxen, Trainingsdummy, MMA, Standdummy, Dummies, schwarz, höhenverstellbar, Boxtorso, Boxdummie, hautfarbe, torso, standdummie, trainingsdummie, stand, boxstand, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, trainieren-verein, Schlagpuppe, Boxzubehör, Boxen-Dummy, Box-Zubehör, Dummys, Box-Training, Sandsäcke, Boxdummies, Kampftraining, Kampfpuppe, Boxtrainer, Boxsport, Boxpuppe, Box, Torso, Trainingsdummies, Trainingsdummys, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Box-Sport, Zubehör, boxing, Trainingsgeräte, trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,17*
€ 522,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
PA-938C black
ab € 338,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.