Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Strandspielzeug
>
Frisbee
>
Artikel
Eurodisc Wurfscheibe "Junior Ultimate"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612357704
Hersteller:
Eurodisc
Herst.-Nr.:
2357704
EAN/GTIN:
04260124110412
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Allround-Wurfscheibe für Kinder und Jugendliche
Ausgezeichnete Flugeigenschaften
Ideal für unterschiedliche Spielvariationen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Eurodisc Wurfscheibe "Junior Ultimate" – Die beliebte Scheibe für Sport und Spiel
Die Eurodisc Wurfscheibe "Junior Ultimate" ist eine Wurfscheibe für Kinder und Jugendliche. Aber auch Erwachsene werden mit dieser Scheibe ihren Spaß haben. Die Wurfdisk überzeugt durch ihre stabilen Flugeigenschaften und gute Qualität. Die Wurfscheibe eignet sich für unterschiedliche Wurf- und Schleudertechniken.
Produktdetails:
Zufällige Farbauswahl
Für wen: Kinder; Erwachsene
Material: Kunststoff
Geeignet für: Freizeit; Schulsport
Durchmesser: 24 cm
Gewicht: 135 g
... >
Freizeitspiele
>
Werfen & Fangen
>
Wurfscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Wurfscheiben
,
Scheibe
,
Scheiben
,
Wurfdisk
,
Strandspielzeug
,
Strandspielzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen