Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garlando Tischkicker "G-500 Classico" "Safety"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612359814
Hersteller:
     Garlando
Herst.-Nr.:
     5445.09
EAN/GTIN:
     04250283221135
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Zeitlose weiße Hochglanzoptik
  • Robuste, solide Verarbeitung
  • Höhe dank Tellerfüßen ideal anpassbar
  • Torwart um 360° rotierbar
  • Optional mit Teleskopstangen


Der Garlando Tischkicker "G-500 Classico" – Tolles Design gepaart mit Spielfreude
Der Garlando Tischkicker "G-500 Classico" ist optimal für den Einsatz in Jugendräumen, Schulen, Vereinsheimen und offiziellen Einrichtungen geeignet. Der stabile 25 mm starke MDF-Korpus ist stoß- und kratzfest und leicht zu reinigen. Der Korpus steht fest auf stabilen Metalltischbeinen und wird vormontiert geliefert. Mit den verstellbaren, rutschfesten Tellerfüßen justieren Sie den Tisch perfekt und gleichen etwaige Unebenheiten im Boden aus. Das Modell "Professional" ist mit extrem belastbaren doppelverchromten 16 mm Stahlstangen (Wandstärke: 2,2 mm) ausgestattet. Gerade wenn der Tisch viel von Kindern bespielt wird, empfehlen wir Ihnen das Modell "Safety" mit Teleskopspielstangen, die auf der gegenüberliegenden Seite nicht herausragen. Die Spielstangen laufen rund und sauber in verschleißfreien Doppelkugellagern – der Vorteil liegt klar auf der Hand – Sie können lange ermüdungsfrei kickern. Dank der Kunststoffgriffe haben Sie immer die optimale Spielkontrolle. Die Spielfiguren sind fest auf die Stangen gegossen und nahezu unzerbrechlich. Der Torwart ist um 360° drehbar. Die Spielfläche in Weiß mit grauen Linien hat Turniermaß und ist der Optik des Kickertisches angepasst. Durch die eingesetzten Spielfeldecken gibt es keine Spielunterbrechungen. Der Spielkomfort wird durch die integrierten Ball-Torkästen auf den Stirnseiten vervollständigt.

[

  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Lager: Doppelläufiges Kugellager
  • Figuren: Kunststoff
  • Griffe: Kunststoff
  • Ausstattung: Niveauausgleich
  • Spielfeldmaße: 120x70 cm
  • Stangen: Teleskopstangen
  • Lieferumfang: 10 Kickerbälle (orange)
  • Gewicht: 76 kg
  • Aufstellmaße: 143x110x88 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
"Safety"
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, garlando kickertisch, fußball kicker, tischfussball, Kicker, Kicker-Tisch, Kickertisch, Wuzzler, Kickerkasten, Krökeln, Kröckler, Krökler, Krökeltisch, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten, Kinder-Tischkicker, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,94*
€ 1.170,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,21*
€ 1.165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,28*
€ 1.130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,56*
€ 1.100,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,76*
€ 1.055,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garlando
5445.08
ab € 863,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.