Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victor Crossminton-Set "100"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612370402
Hersteller:
     Victor
Herst.-Nr.:
     929/0/0
EAN/GTIN:
     04044475154369
Suchbegriffe:
Pausenhofspiele
Schulhofspiele
Schulset
Speedbadminton

  • Ideal für den Schulsport
  • Leichte, robuste Schläger optimal für Einsteiger
  • Im praktischen Set für mehrere Spieler
  • Einfaches Verstauen in der Transporttasche
  • Haltbare Lawntexbesaitung


Victor Crossminton-Set "100": Begeistert einfach alle
Das Victor Crossminton-Set "100" besteht aus 10 robusten Aluminium-Schlägern und 5 3er Dosen Federbällen, den sogenannten Speedern. Es bietet somit Spielspaß für mehrere Spieler und ist ein ideales Einsteigerset für den Schulsport. Speedbadminton verbindet große Weiten und extreme Schnelligkeit und ist eine coole Trendsportart, die nicht nur Tennis- und Badmintonfans lieben. Besonders praktisch: Verstauen Sie das Set schnell und einfach in der mitgelieferten Transporttasche.

Produktdetails:
  • 10 robuste Speedbadminton-Schläger aus Aluminium
  • Länge: 58 cm
  • Gewicht: 175 g
  • Farbe: Grün-Schwarz
  • 5x 3er Dose Nylon Speedbadminton-Bälle
  • Inkl. Regelposter und solider Transsporttasche (LxBxH: 68x32x30 cm)

  • Zielgruppe: Schule
  • Für wen: Allround

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 197,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 245,21*
€ 291,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 242,94*
€ 289,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 229,81*
€ 273,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 220,61*
€ 262,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 197,54*
€ 235,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.