Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedminton Crossminton-Schläger "S700"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612371809
Hersteller:
     Speedminton
Herst.-Nr.:
     400333
EAN/GTIN:
     04260030783335
Suchbegriffe:
Speedminton
speedminton

  • Mit Mega Power Zone
  • Erweiterte Saitenösen
  • Für Anfänger und Freizeitspieler
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Speedminton Crossminton-Schläger "S700": Für ein noch schnelleres Match
Der Speedminton Crossminton-Schläger "S700" ist aus gehärtetem Aluminium gefertigt und besitzt eine Mega Power Zone, die das Match noch schneller macht. Dank erweiterter Saitenösen wird das Durchschwingen erhöht, wodurch die Schlagkraft beim Treffen des Speeders verbessert wird. Ein top Handling bekommt der Schläger durch den weichen Griff.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 178 g
  • Länge: 58 cm
  • Bespannung: 12kp

  • Zielgruppe: Kindergarten; Jugendliche; Erwachsene
  • Für wen: Einsteiger; Allround

Weitere Suchbegriffe: Schläger, Speedmintonschläger, Speedbadminton, Speedminton-Schläger, Speed-Badminton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.