| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612376501 Herst.-Nr.: 04260424420006 EAN/GTIN: 04260424420006 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Im Fitness- und Gymnastikbereich bestens einsetzbar
- Stabilisiert und trainiert den ganzen Körper
- Inkl. Handschlaufen und Endkappen
- Fördert Entspannung, Sensomotorik, Koordination und Kraft
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Slashpipe "Single": Das etwas andere TrainingsgerätDie Slashpipe "Single": Was ist das eigentlich? Dieses Trainingsgerät ist eine mit Wasser gefüllte Röhre. Sie ist 50 cm lang und besitzt eine Handschlaufe für optimalen Halt. Das Wasser in der Pipe ist blau oder orange gefärbt. Dieses hat keine bestimmte Bedeutung, sondern dient lediglich der Optik. Ob im Personal-, Gruppentraining, für gymnastische Übungen oder für das Functional Training – die Slashpipe ist einfach überall einsetzbar und bietet Ihnen dank verschiedener Übungsmöglichkeiten ein vielfältiges Workout. Nach dem Fitnesstraining lässt sie sich platzsparend verstauen. Weitere Details:- Länge: 50 cm
- ø: 6 cm
- Gewicht: 0,9 kg
- Paarweise
- Made in Germany
- Patentiertes Trainingsgerät
Übungsmöglichkeiten:- Knielifts
- Crunches
- Rückenstrecken mit Rotation
- Kniebeugen
- Rudern
- U. v. m.
Für wen geeignet:- Einsteiger
- Therapeuten
- Schulter-/Rückenpatienten
- Tennis-/Golfarm- Patienten
- Senioren
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftsport, Koordinationstraining, kraft-training, Ganzkörpertrainer, Ganzkörpertraining, Kraftgerät, Koordination, Krafttraining, Ganzkörper, Workout, Muskeltraining, Kräftigung, Functional, Training, Koordinationsübungen, Koordinationsstick, Koordinations-Stab, Kraftausdauer, Koordinationsstange, Koordinationsstangen, Koordinationsgeräte, Krafttrainer, Koordinationsgerät, Krafttrainingsübungen, Wasserstab, Wasserstäbe, Flüssigkeitsstäbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |