Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Weichbodenmatte
>
Artikel
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Tordesign" 200x150x30 cm,Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612377719
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2377719
EAN/GTIN:
04044475211864
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten
Für Schulen und Vereine
Stabile Oberfläche verhindert tiefes Einsinken
4 Trageschlaufen sorgen für leichten Transport
Mit aufgezeichnetem Torrahmen
Nach EN 12503-1 Typ 7
Sport-Thieme Weichboden "Tordesign" – Weichboden und Tor in Einem
Mit dem Sport-Thieme Weichboden "Tordesign" schlagen Sie 2 Fliegen mit einer Klappe. Der Weichboden verfügt über alle wichtigen Eigenschaften einer Landematte. Möchten Sie nach dem Turnen noch etwas Fußball oder Handball spielen, aber auf den mühsamen Aufbau verzichten? Dann stellen Sie den Sport-Thieme Weichboden "Tordesign" doch einfach an die Wand und schon ist das Tor fertig.
Produktdetails
Material Kern: Hochwertiger PU-Schaumstoff RG 20
Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester )
Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester )
Ausstattung: Entlüftungslöcher, 4 Trageschlaufen
Lieferzustand: Gebrauchsfertig gleich nach der Lieferung
Erhältlich in 2 Ausführungen:
200x150x30 cm:
Abmessungen (LxBxH): 200x150x30 cm
Abmessungen Torrahmen (LxB): 184x134 cm
Gewicht: ca. 15 kg
Farbe: Blau (Unterseite Blau) oder Grün (Unterseite schwarz)
300x200x30 cm:
Abmessungen (LxBxH): 300x200x30 cm
Abmessungen Torrahmen (LxB): 284x184 cm
Gewicht: ca. 30 kg
Farbe: Blau (Unterseite Blau) oder Grün (Unterseite schwarz)
Einsatzbereich: Schule; Verein
Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
Ausstattung: Tragegriffe; Lüftungslöcher
Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
Farbe: Blau
Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
Länge: 200 cm
Breite: 150 cm
Stärke: 30 cm
Norm: EN 12503-1 Typ 7
Raumgewicht: RG 20
Weitere Informationen:
LxBxH:
200x150x30 cm
Farbe:
Blau
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Weichboden-Matte
,
Weichbodentormatte
,
Weichboden
,
Weichbodenmatten
,
Weichboden-Matten
,
Weichbodenläufer
,
Matte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,34*
€ 900,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,05*
€ 885,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,77*
€ 863,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,53*
€ 836,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Tordesign" 200x150x30 cm,Grün
Sport-Thieme
2377722
ab € 660,64*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Tordesign" 300x200x30 cm,Blau
Sport-Thieme
8-19958
ab € 1.011,05*
Ähnlich
Sport-Thieme Weichbodenmatte "Tordesign" 300x200x30 cm,Grün
Sport-Thieme
2377735
ab € 1.051,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen