Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Elastikbänder-Set 20 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612378334
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     8LB20-10
EAN/GTIN:
     03760020249892
Suchbegriffe:
Fitnessbänder im Set
Spiele-Sets
fitnessbänder im set

  • Ideal für Aufwärmübungen, in Fitnesskursen, Aquafitness uvm.
  • Trainieren zahlreiche Muskeln im Ober- und Unterkörper
  • Mit 8 Loop-Schlaufen für verschiedene Griffpositionen
  • In 4 unterschiedlichen Stärken lieferbar
  • Inkl. Übungsposter


Das Sport-Thieme Elastikbänder-Set: Im praktischen 10er Set
Das Sport-Thieme Elastikbänder-Set besteht aus dehnfähigem Latex und Polyesterfäden. Aufgrund des Materials sind die Widerstandsbänder auch im Wasser optimal einsetzbar. Jedes Fitness-Band besitzt 8 Schlaufen, durch welche verschiedenste Griffpositionen eingenommen werden können. Zudem ermöglichen die besonders langen Schlaufen auch das Einsteigen mit den Füßen. Die Zugbänder sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich, sodass der Trainierende sich bestens seinem Fitnessstand anpassen kann. Hierbei eignen sich die 7 kg-Bänder hervorragend für Kinder.

Produktdetails:
  • Material: Latex und Polyesterfäden
  • Länge Band: ca. 96 cm
  • Länge Schlaufen: je ca. 12 cm
  • Breite des 7kg-Bands: ca. 2,5 cm
  • Breite des 10kg- und 15kg-Bands: ca. 4 cm
  • Breite des 20kg-Bands: ca. 5 cm
  • Waschbar bei 30°

  • Material: Textil; Latex

Weitere Informationen:
Zugstärke:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Elastikband, Gruppen-Fitness, Kleingerät, Widerstandsband, Widerstandstraining, Gruppensport, Gruppenfitness, Elastiband, Elastik-Band, Widerstandsbänder, elastisches, Band, Elastische, Bänder, Elastikbänder, Gruppentraining, Kleingeräte, Zahlenfitnessbänder, Zahlenfitnessband, Fitnessloop, Achtloop, Achtlochband, Achtlochloop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 88,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 112,84*
€ 134,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,12*
€ 132,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,21*
€ 127,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,74*
€ 121,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,10*
€ 104,84
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
8LB10-10
ab € 67,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
8LB15-10
ab € 78,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
8LB7-10
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.