Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Langhantel
>
Artikel
Sport-Thieme Langhantel-Set 60 kg oder 85 kg Gummiert,85 kg
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612379441
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2379441
EAN/GTIN:
04044475201711
Suchbegriffe:
Langhantel
Langhantel-Set
Spiele-Sets
langhantel
Verschiedene Ausführungen für individuelles Training
6 Ausführungen
Inkl. Federfeststeller für variantenreiches Workout
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Langhantel-Set: Für abwechslungsreiches Training
Das Sport-Thieme Langhantel-Set ist mit Hantelscheiben in vielen Gewichtsausführungen und unterschiedlichen Materialausführungen erhältlich. Ob aus Guss, Gummi- oder PU-Ummantelung – Sie haben die Möglichkeit, frei zu entscheiden, welches Hantelset für Sie das passende ist. In jedem Set ist ein Paar Federfeststeller enthalten, welche einen schnellen Austausch der Hantelscheiben erlauben. Ein abwechslungsreiches Training wird durch die unterschiedlichen Gewichtsstufen garantiert.
Einsatzbereich: Training
Trainingsbereich: Fitness; Kraftsport
Produktart: Langhantel-Set
Gesamtgewicht: 85 kg
Farbe: Silber
Gewicht Hantelstange: 20 kg
Maße: 220 cm
Länge Hantelstange: 220 cm
Durchmesser: 50 mm
Gewicht Hantelscheiben: 65 kg
Max. Belastbarkeit: 85 kg
Außenmaterial: Verchromter Stahl
Durchmesser Scheibenaufnahme: 50 mm
Weitere Informationen:
Material:
Gummiert
Gewicht:
85 kg
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Langhanteln
Weitere Suchbegriffe:
Set
,
Sets
,
Gewichtheben
,
Hantelstange
,
Hanteltraining
,
Langhantelset
,
Hantel-Training
,
Langhantelstange
,
Hantelstangen
,
Langhanteltraining
,
Hantelverschlüsse
,
Hantelverschluss
,
Hantel-Workout
,
Langhantel-Training
,
Crosstraining
,
Home-Gym
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 352,93*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 352,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 430,21*
€ 511,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 419,19*
€ 498,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 383,21*
€ 456,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 375,06*
€ 446,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 352,93*
€ 419,99
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Langhantel-Set 60 kg oder 85 kg Gummiert (Polyurethan (PU)),60 kg
Sport-Thieme
2379425
ab € 298,29*
Ähnlich
Sport-Thieme Langhantel-Set 60 kg oder 85 kg Gummiert (Polyurethan (PU)),85 kg
Sport-Thieme
2379454
ab € 401,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Langhantel-Set 60 kg oder 85 kg Gummiert,60 kg
Sport-Thieme
2379412
ab € 282,10*
Ähnlich
Sport-Thieme Langhantel-Set 60 kg oder 85 kg Gusseisen,60 kg
Sport-Thieme
2379409
ab € 213,14*
Ähnlich
Sport-Thieme Langhantel-Set 60 kg oder 85 kg Gusseisen,85 kg
Sport-Thieme
2379438
ab € 258,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen