Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Speerwerfen
>
Artikel
Polanik Wettkampfspeer "Space Master" 600 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612390909
Hersteller:
Polanik
Herst.-Nr.:
SM10-600
EAN/GTIN:
05901691970618
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer
World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
Innovative Produkteigenschaften – vorteilhaft bei Gegenwind
Ansprechende Metallic-Lackierung
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Polanik Speer "Space Master" – Innovation aus dem Hause Polanik
Der Polanik Speer "Space Master" zeichnet sich durch eine maximale Steifigkeit mit ultradünnem Schaftende aus. Die Stahlspitze ist galvanisch beschichtet und hat eine besonders spitze Form. Diese ist besonders bei Gegenwind sehr vorteilhaft. Mit der besonders schönen Metallic-Lackierung in Transparent-Limette ist der Speer Space Master ein echter Blickfang bei jedem Wettkampf.
Weitere Details:
Material: Aluminium mit verzinkter Stahlspitze
Farbe: Schaft: Lime-Grün
Farbe Spitze: Silber
Einsatzbereich: Wettkampf
Zertifikat: World Athletics
Material Speer: Aluminium
Gewicht: 600 g
Wurfweite: 80 m
Material Spitze: Stahl
Farbe: Lime-Grün-Silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
600 g
... >
Werfen & Stoßen
>
Speerwurf
>
Wettkampfspeere
Weitere Suchbegriffe:
Übungsspeer
,
speere 600gr
,
speer
,
Speere
,
Wettkampf
,
Werfen
,
Leichtathletik
,
Wurfgeräte
,
Wettkampfspeere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,37*
€ 455,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik Wettkampfspeer "Space Master" 500 g
Polanik
SM12-500
ab € 299,43*
Ähnlich
Polanik Wettkampfspeer "Space Master" 700 g
Polanik
SM10-700
ab € 313,22*
Ähnlich
Polanik Wettkampfspeer "Space Master" 800 g
Polanik
SM10-800
ab € 345,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen